JUSTRITE 915305 Robbanásbiztos légkondicionáló, 15000 BTU, 6-9 Dobszekrény | AG3DZZ 32XT83

JUSTRITE 915305 Robbanásbiztos légkondicionáló, 15000 BTU, 6-9 Dobszekrény

Raktáron
Tétel: AG3DZZ Típus: 915305Kereszthivatkozás: 32XT83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,152.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos légkondicionáló egység
színekCsont
Mélység30.5 "
Magasság21 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9406008025

Termék részletek:

Robbanásbiztos, 15,000 6 BTU-s klímaberendezés. 9 és 205 dobos tűzállóságú vagy 296 és 11 köbméteres Agri-Turf-el használható? csak szekrények. Az optimális hőmérsékletszabályozás érdekében a megfelelő méretű R-XNUMX szigetelőcsomagot kell rendelni, ha tűzálló modellekkel együtt vásárolja meg az egységet. Ezt a tartozékot egy zárható szekrénnyel együtt kell megvásárolni a megfelelő telepítés és az FM-engedély megőrzése érdekében. Nem éghető szekrényes modelleken nem áll rendelkezésre.

Jellemzők:

  • Légkondicionálási lehetőség, ahol a kényelem és a kémiai stabilitás fontos
  • Robbanásbiztos

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 915307 Robbanásbiztos légkondicionáló, 2000 BTU, 12-16 Dobszekrény | AG3EAA 32XT84 915307€24,578.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 915305 Robbanásbiztos légkondicionáló, 15000 BTU, 6-9 Dobszekrény
€22,152.90 /Mértékegység