JUSTRITE 899300 Dob biztonsági szekrény, Kézi zárás, 200L Űrtartalom, 1270 x 762 x 1219mm Méret, Sárga | AB4LEC JCB8993001, 8993001

JUSTRITE 899300 dob biztonsági szekrény, kézi zárás, 200 literes, 1270 x 762 x 1219 mm méretű, sárga

Raktáron
Tétel: AB4LEC Típus: 899300Kereszthivatkozás: JCB8993001, 8993001

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,890.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes dobbiztonsági szekrény
Állítható polcokNem
Kapacitás55 gal.
színekSárga
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység48 "
Külső magasság50 "
Külső szélesség30 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység44.8 "
Belső magasság46.4 "
Belső szélesség27 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Raklap mennyisége1
Biztonsági szekrény alkalmazásVeszélyes hulladék és dob tároló szekrény
Biztonsági szekrény típusVízszintes dob

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 163.8
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. Safely house horizontal drums for use in gravity-flow dispensing applications. The interior provides space for a drip-can and includes tracks to guide drum cradle (sold separately below) into position. Manual-close doors open to a full 180 degrees and self-latch when pushed closed. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Jellemzők:

  • Használható dob tárolására vagy adagoló állomásként
  • Gravitációs áramlású adagoló alkalmazásokhoz használható
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaÁr
JUSTRITE 899320 Dob biztonsági szekrény, 1 dob vízszintes, 2 ajtós, önzáró, 55 gallon, sárga | AF4YVJ JCB8993201, 8993201 899320Önzáró€4,999.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 899300 dob biztonsági szekrény, kézi zárás, 200 literes, 1270 x 762 x 1219 mm méretű, sárga
€4,890.61 /Mértékegység