JUSTRITE 899320 Dob biztonsági szekrény, 1 dob vízszintes, 2 ajtós, önzáró, 55 gallon, sárga | AF4YVJ JCB8993201, 8993201

JUSTRITE 899320 Dob biztonsági szekrény, 1 vízszintes dob, 2 ajtós, önzáró, 55 gallonos, sárga

Raktáron
Tétel: AF4YVJ Típus: 899320Kereszthivatkozás: JCB8993201, 8993201

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,999.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes dobbiztonsági szekrény
Állítható polcokNem
Kapacitás55 gal.
színekSárga
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység48 "
Külső magasság50 "
Külső szélesség30 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység44.8 "
Belső magasság46.4 "
Belső szélesség27 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Raklap mennyisége1
Biztonsági szekrény alkalmazásVeszélyes hulladék és dob tároló szekrény
Biztonsági szekrény típusVízszintes dob

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 170.1
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

Nagyobb mennyiségű gyúlékony oldószer tárolására a nagy teherbírású dobbiztonsági szekrény számos stílusban és méretben kapható. A kisebb klasszikus biztonsági szekrényekkel megegyező magas követelményeknek megfelelően megerősített, folyadékzáró aknában vannak kiömlések. A dobtartozékok és berendezések széles választéka biztosítja a veszélyes anyagokat tartalmazó hordók biztonságát és kényelmét. Biztonságosan helyezze el a vízszintes hordókat gravitációs áramlású adagoló alkalmazásokhoz. A belső rész helyet biztosít egy csepegtetőkannának, és síneket tartalmaz, amelyek a dobbölcsőt (alul külön megvásárolható) a helyükre vezetik. Az önzáró ajtók automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, amikor egy olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad tűz körülményei között. Az egyedi, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Használható dob tárolására vagy adagoló állomásként
  • Gravitációs áramlású adagoló alkalmazásokhoz használható
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaÁr
JUSTRITE 899300 Dob biztonsági szekrény, Kézi zárás, 200L Űrtartalom, 1270 x 762 x 1219mm Méret, Sárga | AB4LEC JCB8993001, 8993001 899300Kézikönyv€4,890.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 899320 Dob biztonsági szekrény, 1 vízszintes dob, 2 ajtós, önzáró, 55 gallonos, sárga
€4,999.87 /Mértékegység