A Justrite Sure-Grip segítségével kényelmesen megtalálhatja a gyúlékony folyadékokat a munkaterület közelében? Pult alatti biztonsági szekrény manuálisan zárható ajtókkal. Biztonságosan elhelyezhető a munkalapok és a munkapadok alá, és 3.5 hüvelyk magasságú x 2.2 hüvelyk (89 mm magasság x 64 mm mély) süllyesztett lábujjrúgást tartalmaz. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közelebb álljanak a munkafelülethez, ami kevésbé dől és jobb ergonómiát jelent. Külső méretei: 35 x 35 x 22 hüvelyk (889 mm x 889 mm x 559 mm). Ezek a sárga szekrények 22 gal (83 l) gyúlékony folyadék tárolására alkalmasak. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. Nagy teljesítményű, manuálisan záródó, önreteszelhető ajtók (hibabiztos, 38 pontos rozsdamentes acél) teljesen 3 fokban nyílnak, és biztonságosan záródnak a maximális tűzvédelem érdekében, ha bezárják. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtók minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjanak. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? olyan fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Háromnyelvű Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat olvasható, jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. Ez a modell egy szabadalmaztatott, horganyzott acél SpillSlope-t tartalmaz? polc, amelyet arra terveztek, hogy a kiömlött anyagokat a hátuljára és az aljára irányítsa egy 180 hüvelykes (2 mm) szivárgásteszttel ellátott aknába, amely megfelel az EPA követelményeinek. A 51 hüvelykes (3 mm-es) középpontokon állítható, minden SpillSlope polc megfelel az ANSI MH76 szabványnak 28.1 font (350 kg) biztonságos megengedett terheléssel. A hegesztett polcakasztók összekapcsolódnak a polccal, hogy maximális stabilitást biztosítsanak anélkül, hogy elveszítenék a vékony konzolokat. Cserepolcként használja a 159-es modellt. A szekrény ezenkívül kettős szellőzőnyílással és lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal rendelkezik, amelyek 29939 hüvelykre (1.125 mm-re) állíthatók az egyenetlen padlón történő beállítás érdekében, valamint egy beépített földelő csatlakozóval. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 29 biztonsági szekrénymodellt kínál 300-től 4 gal-ig (115-től 15 literig), hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokrétű skálájának. Minden Justrite szekrényre 435 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá. Megfelel az OSHA, NFPA 10 és NFPA 30 követelményeknek.
Jellemzők:
- Vegyszerek és gyúlékony folyadékok munkalapok és munkapadok alatti biztonságos tárolására tervezték
- Külső méretek: 35 x 35 x 22 hüvelyk (889 mm x 889 mm x 559 mm)
- 22 gallon (83 liter) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
- A süllyesztett lábujjrúgás javítja az ergonómiát, és egy szintben rögzíthető más szekrényekkel
- Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 szabványoknak
- Tűzálló és FM-jóváhagyott