JUSTRITE 892202 korrózióálló biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 3 polcos, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Méret | CD8CRR JCB8922021, 8922021

JUSTRITE 892202 Korrozív biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 3 polc, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm méret

Raktáron
Tétel: CD8CRR Típus: 892202Kereszthivatkozás: JCB8922021, 8922021

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,103.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás22 gal.
színekKék
Ajtó típusaKézikönyv
Külső mélység18 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség23.25 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség20 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma1
Polcok száma3
Raklap mennyisége2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. Justrite kék acél Slimline biztonsági szekrények korrozív anyagokhoz ugyanazokkal a minőségi biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyúlékony anyagok szekrényei. Minden modell duplafalú konstrukcióval, kettős szellőzőnyílással, földelővezeték csatlakozásokkal, állítható polcokkal, szivárgásmentes küszöbökkel, hárompontos önreteszelő ajtókkal és szintező lábakkal érkezik. A manuálisan zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek. Ezenkívül tartalmaznak polietilén tálcákat, amelyek horganyzott acél polcokhoz vannak rögzítve, és külön polietilén bélést tartalmaznak az agresszív vegyszereknek ellenálló alsó olajteknőhöz. Könnyen eltávolíthatja a bélést a cseppek és szivárgások gyors tisztításához. A teljesen epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A manuálisan zárható modellek megfelelnek az OSHA és az NFPA 30 előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Ideális korlátozott alapterületű területeken vagy a jelenlegi tárolási feltételek bővítésére
  • Ugyanolyan minőségű biztonsági funkciókat kínál, mint a gyúlékony anyagok szekrényei
  • FM-jóváhagyással
  • Tízéves garancia

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaÁr
JUSTRITE 892222 Korrozív biztonsági szekrény, önzáró, 3 polcos, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm Méret | CD8CRY JCB8922221, 8922221 892222Önzáró€2,245.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 892202 Korrozív biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 3 polc, 22 gallon, 1651 x 591 x 457 mm méret
€2,103.31 /Mértékegység