Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RFL2-0832-130-10 Rivet Nut 8-32 Thread 0.7195 Inch, 10PK | AG2TXX 32FX25

GRAINGER RFL2-0832-130-10 szegecsanyák 8-32 menet 0.7195 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2TXX Modell: RFL2-0832-130-10Kereszthivatkozás: 32FX25

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€18.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.390 "
Fúró méret25 / 64 "
befejezSárga cink
Karima Dia.0.500 "
Grip tartomány0.027–0.150 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.391 "
Hossz0.719 "
AnyagAcél
Anya típusaÚszó szál
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RFL2-0832-130-10 szegecsanyák 8-32 menet 0.7195 hüvelyk, 10PK
€18.03 /csomag