A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A szabványos 30 és 45 gallonos (114 és 170 literes) biztonsági szekrényeink tetejére szerelhető Piggyback szekrények biztonságos tárolóhelyet teremtenek anélkül, hogy értékes alapterületet foglalnának el. A szekrények önállóan is használhatók falra szerelhető egységként vagy munkalapon. A ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek okozta gázképződés ellen. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt Piggyback Acid biztonsági szekrények ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2 hüvelykes (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, három- Pontos rozsdamentes acél lövedékes önreteszelő ajtók U-Loc® lakattal zárható fogantyúval és Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A teljes egészében epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés teljes körű korrózióállóság és védelem. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165°F (74°C) tűz esetén megolvad. Egyedülálló, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. A közeli modellek megfelelnek az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és az International Fire Code előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.
Jellemzők:
- Bővítse a tárolást és biztonságosan válassza el a korrozív anyagokat
- Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
- Tűzvédelem és kódmegfelelés
- A 100%-ban varratmentes hőre lágyuló bevonat megvédi a belső felületeket a korróziótól
- FM-jóváhagyással