JUSTRITE 8917222 Maró/savbiztos szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 17 gallon | CD8CRN

JUSTRITE 8917222 Maró/savvédő szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 17 gallon

Raktáron
Tétel: CD8CRN Típus: 8917222

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,926.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró biztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás17 gal.
színekKék
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység18 "
Külső magasság24 "
Külső szélesség43 "
Belső mélység14.6 "
Belső magasság19.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2
típusHáton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek különleges tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, kritikus fontosságú az összeférhetetlen folyadékok elkülönítése a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A szabványos 30 és 45 gallonos (114 és 170 literes) biztonsági szekrényeink tetejére szerelhető Piggyback szekrények biztonságos tárolóhelyet teremtenek anélkül, hogy értékes alapterületet foglalnának el. A szekrények önállóan is használhatók falra szerelhető egységként vagy munkalapon. A ChemCor? hőre lágyuló bevonat minden belső felületen kiváló védelmet nyújt a cseppek okozta korrózió és az erős vegyszerek okozta gázképződés ellen. A nem porózus felület ellenáll a foltosodásnak és könnyen tisztítható. ChemCor? A bélelt Piggyback Acid biztonsági szekrények ugyanazokkal a minőségi jellemzőkkel rendelkeznek, mint a Justrite gyúlékony szekrényei, beleértve a duplafalú, 18-as (1 mm-es) hegesztett acélszerkezetet, 2 hüvelykes (51 mm-es) folyadékzáró tartályt, kettős szellőzőnyílásokat, állítható polcokat, három- Pontos rozsdamentes acél lövedékes önreteszelő ajtók U-Loc® lakattal zárható fogantyúval és Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel. A teljes egészében epoxigyanta porszórt bevonat kívül-belül fokozott vegyszerállóságot biztosít. A belső ChemCor® bélés teljes körű korrózióállóság és védelem. Az önzáródó ajtó(k) automatikusan bezáródnak és reteszelődnek, ha egy olvadó láncszem 165°F (74°C) tűz esetén megolvad. Egyedülálló, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a tartalomhoz. A közeli modellek megfelelnek az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és az International Fire Code előírásainak. A szekrények FM jóváhagyással rendelkeznek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • Bővítse a tárolást és biztonságosan válassza el a korrozív anyagokat
  • Teljes védelmet nyújt a kemény savakkal és a korrozív vegyi anyagokkal szemben
  • Tűzvédelem és kódmegfelelés
  • A 100%-ban varratmentes hőre lágyuló bevonat megvédi a belső felületeket a korróziótól
  • FM-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható polcokKapacitásAjtó típusaBelső magasságPolcok számaÁr
JUSTRITE 8913222 Maró/Savbiztos szekrény, 2 ajtós, önzáró, 12 gallon | AD8BMA 4HTX4 8913222Nem12 gal.Önzáró13 "-€3,335.00
JUSTRITE 8913022 Maró/Savbiztos szekrény, 2 ajtós, kézi zárás, 12 gallon | CD8CQM 89130221 8913022Nem12 gal.Kézikönyv13 "-€2,401.25
JUSTRITE 8917022 Maró/Savbiztos szekrény, 1 polc, 2 ajtó, kézi bezárás, 17 gallon | CD8CRJ 89170221 8917022Igen17 gal.Kézikönyv19.5 "1€2,795.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 8917222 Maró/savvédő szekrény, 1 polc, 2 ajtó, önzáró, 17 gallon
€3,926.99 /Mértékegység