A Justrite Sure-Grip? Az EX munkalap biztonsági szekrény manuálisan zárható ajtóval (890405-ös modell) oldószerek és gyúlékony folyadékok, például aeroszolok, tisztítószerek és zsírtalanítók biztonságos és előírásoknak megfelelő tárolására szolgál a munkalapokon és munkaasztalokon. Úgy tervezték, hogy a biztonság feláldozása nélkül javítsa a hozzáférhetőséget, ezért ez a fehér szekrény ideális szűk alapterületű karbantartó garázsokhoz. Hordozható méretben kapható, külső méretei: 22 in H x 17 in W x 17 in D (559 mm H x 432 mm W x 432 mm M). A 890401-es modell 4 gal (15 l) gyúlékony folyadékot képes tárolni. Könnyen felhelyezhető a munkalapokra, és falra is rögzíthető opcionális fali akasztóval. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. A nagy teljesítményű, manuálisan záródó, önreteszelhető ajtó (meghibásodásbiztos, 38 pontos rozsdamentes acél) teljesen 3 fokban nyílik, és biztonságosan záródik a maximális tűzvédelem érdekében, ha bezárják. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtó minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjon. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? olyan fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat szerepel, jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak.
Jellemzők:
- Ideális oldószerek és gyúlékony folyadékok munkalapokon történő biztonságos tárolására
- Külső méretei: 22 mm magas x 17 mm széles x 17 mm mély (559 mm magas x 432 mm széles x 432 mm mély)
- 4 gal (15 l) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
- Hordozható méret munkaasztalokon és más korlátozott helyeken való használatra a gyakran használt vegyszerek eléréséhez
- Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
- Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 szabványoknak