A Justrite 890400 tűzveszélyes biztonsági szekrényt (4 galéria kapacitása) szállodákban, vidámparkokban, filmes díszletekben és gyártólétesítményekben használják tisztítószerek, vegyszerek és gyúlékony üzemanyagok biztonságos tárolására és szállítására.
Jellemzők:
- A Justrite 890400 tűzveszélyes biztonsági szekrény egy mini tűzveszélyes szekrény, süllyesztett U-Loc fogantyúval, amely 2 kulccsal érkezik, és opcionális lakattal is rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
- Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek jól láthatóak áramkimaradáskor (ha zseblámpával világítanak) vagy tűz esetén a biztonság érdekében.
- A Justrite 890400 tűzveszélyes biztonsági szekrény kézi záródású, önzáró ajtókkal érkezik, amelyek 180 fokig nyílnak és biztonságosan záródnak az optimális védelem érdekében.
- Állítható polccal és 3 bungee zsinórral van felszerelve, hogy a tartalom a helyén maradjon szállítás közben.
- A Justrite 890400 tűzveszélyes biztonsági szekrény SpillSlope horganyzott acél polcokkal rendelkezik, amelyek a szivárgásmentes, 2 hüvelykes alsó olajteknő aljára és hátuljára irányítják a kiömléseket.
- 18-as vastagságú, duplafalú, hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, 1-1/2 hüvelykes szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében.
- A Justrite 890400 tűzveszélyes biztonsági Sure-Grip EX szekrény hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer hatékony működését.
- Tartalmaz egy földelő csatlakozót, 4 állítható önszintező lábat és egy háromnyelvű figyelmeztető címkét.
Kompatibilis tartozékok:
- Jusztita 29935 Polc: Ezt a polcot úgy tervezték, hogy javítsa a márka 890400-as munkalapon található biztonsági szekrényének tárolási képességeit, és további 2 hüvelykes helyet biztosít a gyúlékony folyadékok és vegyszerek szervezett elhelyezéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Justrite 890400 gyúlékony biztonsági szekrény vegyszerálló?
V. A Justrite 890400 mini gyúlékony biztonsági szekrény (4 gal) ólommentes epoxi vagy poliészter porszórt felülettel érkezik a magas vegyszerállóság érdekében.
K. Hogyan záródik a Justrite 890400 munkalap biztonsági szekrénye?
V. A márka 890400-as biztonsági szekrénye kézi zárással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a szekrény ajtaját a felhasználó manuálisan zárja és reteszeli. Nem rendelkezik automatikus zárással vagy önzáró mechanizmussal.
K. A Justrite 890400 munkalap biztonsági szekrényei zárhatók?
V. Igen, a márka 890400-as biztonsági szekrénye általában zárható, hogy korlátozza a tárolt gyúlékony folyadékokhoz vagy vegyi anyagokhoz való hozzáférést. Beépített zárszerkezettel rendelkezik a lakat vagy más reteszelő eszközök rögzítéséhez, fokozva a biztonságot és megakadályozva az illetéktelen hozzáférést.