A sokféle vegyszert használó kutatási környezeteknek speciális tárolási követelményei vannak. Függetlenül attól, hogy savakat, bázisokat vagy oldószereket használnak, nagyon fontos, hogy az összeférhetetlen folyadékokat elkülönítsék a katasztrofális robbanások vagy tűz elkerülése érdekében. Az SDS-t (biztonsági adatlapot) át kell tekinteni a kémiai jellemzők és az ajánlott tárolási gyakorlatok meghatározása érdekében. A munkalap és a kompakt szekrények lehetővé teszik a munkaterületek testreszabását és a rendelkezésre álló hely maximális kihasználását. Akár a meglévő tárolóhelyet bővítik, akár vegyszereket tesznek elérhetővé a munkaállomásokon, ezek a kisebb méretű szekrények jelentik a megoldást, amikor a hely szűkös. A Justrite kék acél biztonsági szekrények korrozív anyagokhoz ugyanolyan minőségi biztonsági jellemzőkkel rendelkeznek, mint a gyúlékony anyagok szekrényei. Minden modell duplafalú konstrukcióval, kettős szellőzőnyílással, földelővezeték csatlakozásokkal, állítható polcokkal, szivárgásmentes küszöbökkel, hárompontos önreteszelő ajtókkal és szintező lábakkal érkezik. A manuálisan zárható ajtó(k) 180 fokban kinyílnak, és bezárva önreteszelődnek. Ezenkívül tartalmaznak polietilén tálcákat, amelyek horganyzott acél polcokhoz vannak rögzítve, és külön polietilén bélést tartalmaznak az agresszív vegyszereknek ellenálló alsó olajteknőhöz. Könnyen eltávolítható a bélés a cseppek és szivárgások gyors tisztításához. A teljesen epoxigyanta porszórt bevonat, kívül és belül, fokozott vegyszerállóságot biztosít. A manuálisan zárható modellek megfelelnek az OSHA és az NFPA 30 előírásainak. A szekrényekre tíz év garancia vonatkozik.
Jellemzők:
- Tárolja biztonságosan a korrozív anyagokat még akkor is, ha a rendelkezésre álló hely minimális
- Ugyanolyan minőségű biztonsági funkciókat kínál, mint a gyúlékony anyagok szekrényei
- FM-jóváhagyással
- Tízéves garancia