A vegyszeres palackok elszívóernyőben tartása biztonsági kockázatot jelent. A Justrite Sure-Grip? Az EX páraelszívó alatti biztonsági szekrény 1 kézi bezárással, jobb oldali csuklópánttal oldószerek és gyúlékony folyadékok biztonságos és előírásoknak megfelelő tárolására és légtelenítésére tervezték laboratóriumi környezetben, főiskolákon, egyetemeken, gyógyszerészeti kutatás-fejlesztési létesítményekben stb. A sárga szekrény 15 gal (57 l) gyúlékony folyadékot tud tárolni, és elfér a vegyszeres füstelszívók, padok és pultok alatt. Ergonomikus kialakítású, 4 hüvelyk magas, 3 hüvelyk mély (102 mm magas és 77 mm mély) lábujjrúgással, amely megkönnyíti a vegyszerkezelők számára a megfelelő távolság megtartását. Külső méretei: 35.75 in H x 24 in W x 21.625 in D (908 mm H x 610 mm W x 549 mm M); 35.75 hüvelykes (908 mm) magassága magában foglalja a beépített és 5 mm-re meghosszabbított lábkiegyenlítőket. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. A nagy teljesítményű, manuálisan záródó, önreteszelhető ajtó (meghibásodásbiztos, 3 pontos rozsdamentes acél) jobb oldali zsanéros zárással 180 fokban nyitható, és biztonságosan zárható a maximális tűzvédelem érdekében, ha bezárják. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtó minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjon. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat olvasható, jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. Ez a modell egy szabadalmaztatott, horganyzott acél SpillSlope-t tartalmaz? polc, amelyet arra terveztek, hogy a kiömlött anyagokat a hátuljára és az aljára irányítsa egy 2 hüvelykes (51 mm) szivárgásteszttel ellátott aknába, amely megfelel az EPA követelményeinek. A 3 hüvelykes (76 mm-es) középpontokon állítható, minden SpillSlope polc megfelel az ANSI MH28.1 szabványnak 350 font (159 kg) biztonságos megengedett terheléssel. A hegesztett polcakasztók összekapcsolódnak a polccal, hogy maximális stabilitást biztosítsanak anélkül, hogy elveszítenék a vékony konzolokat. Cserepolcokhoz használja a 29950-os modellt. A szekrény hátsó fali szellőzőnyílásokkal is rendelkezik, beépített lángfogókkal és egy földelő csatlakozóval, amely elektromosan közvetlenül a vegyszer-elszívóhoz csatlakozik. Tartós, ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonata kiváló vegyszerállóságot biztosít kívül és belül, valamint minimalizálja a korrózió és a pára hatását. A Justrite több mint 300 biztonsági szekrénymodellt kínál 4-től 115 gal-ig (15-től 435 literig), hogy megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és tárolási követelmények sokrétű skálájának. A páraelszívó alatti gyúlékony szekrénysorunk négy szélességben kapható, 24 mm-től 610 hüvelykig (48 mm). Az egyajtós szekrények bal vagy jobb oldali csuklópántos változatban kaphatók a könnyű kezelés érdekében. Minden Justrite szekrényre 10 év garancia vonatkozik. Ezt a modellt az FM jóváhagyások tesztelték és hagyták jóvá.