JUSTRITE 7250430 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 17-1/2 hüvelyk magasság, zöld | AD2DTD 3NKH8

JUSTRITE 7250430 Biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 17-1/2 hüvelykes magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AD2DTD Típus: 7250430Kereszthivatkozás: 3NKH8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€231.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételII. Típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekZöld
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
befejezPorbevonatú
Magasság17.5 "
Tömlő hossza9"
Tömlő kívül Dia.1"
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
HasználtOlaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

Túllép a védelmen és az AccuFlow további kényelmén való megfelelésen? Safe-Squeeze-el? kioldó a biztonságos és ellenőrzött öntéshez. A Justrite szabadalmaztatott elosztó és arányos áramlásszabályozó Safe-Squeeze? A trigger biztosítja az áramlási sebesség szabályozását gyúlékony folyadékok kezelésekor. Az ergonomikus emelőkarral ellátott betöltőnyílás megkönnyíti a feltöltést. Rugalmas, 9 hüvelykes (229 mm) hosszú fém tömlőcső segít szabályozni a kis nyílásokba való öntést. Kiváló minőségű bevonatos acélból készült, mindegyik kannát nyomásvizsgálatnak vetik alá a minőség biztosítása érdekében. A kemény porszórt bevonat ellenáll a vegyszereknek és kiállja a szigorú használat követelményeit. Az összes Justrite biztonsági kannában elhelyezett rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt, hogy megállítsa a visszavillanó gyújtást. A lezárt fedél automatikus túlnyomás-mentesítővel rendelkezik, amely 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) közötti nyomást biztosít a robbanás elleni védelem érdekében. A nagy címkeazonosító zóna írási helyet biztosít a tartalom, a részleg helyének vagy az egyéni felhasználónév azonosításához. Minden dobozméret extra kapacitással rendelkezik a kétütemű motorolaj vagy egyéb adalékok hozzáadásához. Az ergonomikus emelőkar szélesre nyitja az önzáró kifolyót a könnyű feltöltés érdekében. A teljes hosszúságú, rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt, és lehetővé teszi a fúvóka mélyebb, biztonságos behelyezését töltéskor. Tapasztalja meg a Justrite Type II AccuFlow előnyeit? Több színben kapható biztonsági dobozok, amelyek alkalmasak gyúlékony folyadékok tárolására. Ez segít azonosítani a konkrét folyadékokat, és elkerüli a költséges hibákat, ha egynél több folyadékot használ egy munkahelyen. Az FM és UL/ULC tanúsítvánnyal rendelkező Justrite biztonsági kannák az OSHA és az NFPA követelményeinek is megfelelnek, és tíz év garanciát vállalnak rájuk.

Jellemzők:

  • A színkódolás elkerüli a baleseteket
  • A rozsdamentes lángfogó megakadályozza a visszacsapódást
  • Könnyen használható Safe-Squeeze? kioldó a szabályozott öntéshez
  • Két nyílású; egy a célzott öntéshez, egy ergonomikusan kialakított emelőkarral a könnyű feltöltéshez
  • FM, UL/ULC és TUV jóváhagyta; megfelel az OSHA és NFPA követelményeknek is

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTömlő kívül Dia.Dia kívül.Ár
JUSTRITE 7225420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 12 hüvelykes magasság, zöld | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€243.05
JUSTRITE 7250420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 17-1/2 hüvelykes magasság, zöld | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€248.82
JUSTRITE 7225430 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 12 hüvelykes magasság, zöld | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€240.43
JUSTRITE 7210420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 10-1/2 hüvelykes magasság, zöld | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€230.86
JUSTRITE 7220420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 13-1/4 hüvelykes magasság, zöld | AD2DTX 3NKL2 72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€222.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7250430 Biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 17-1/2 hüvelykes magasság, zöld
€231.74 /Mértékegység