Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 7210420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 10-1/2 hüvelykes magasság, zöld | AD2DTU 3NKK5

JUSTRITE 7210420 Biztonsági doboz, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 10-1/2 hüvelykes magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AD2DTU Típus: 7210420Kereszthivatkozás: 3NKK5
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
€230.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételII. Típusú biztonság
Kapacitás1 gal.
színekZöld
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
befejezPorbevonatú
Magasság10.5 "
Tömlő hossza9"
Tömlő kívül Dia.0.625 "
AnyagAcél
Dia kívül.9.5 "
HasználtOlaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

Túllép a védelmen és az AccuFlow további kényelmén való megfelelésen? a Safe-Squeeze funkcióval? kioldó a biztonságos és ellenőrzött öntéshez. A Justrite szabadalmaztatott elosztó és arányos áramlásszabályozó Safe-Squeeze? A trigger biztosítja az áramlási sebesség szabályozását gyúlékony folyadékok kezelésekor. Az ergonomikus emelőkarral ellátott betöltőnyílás megkönnyíti a feltöltést. Rugalmas, 9" (229 mm) hosszú fém tömlőcső segít szabályozni a kis nyílásokba való kiöntést. Kiváló minőségű bevonatos acélból készült, mindegyik kannát nyomásvizsgálatnak vetették alá a minőség biztosítása érdekében. A kemény porszórt felület ellenáll a vegyszereknek és kiáll a követelményeknek szigorú használat. Az összes Justrite biztonsági kannával felszerelt rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt, hogy megállítsa a visszavillanó gyulladást. A lezárt fedél automatikus túlnyomás-mentesítővel rendelkezik, amely 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) között szellőzik a robbanás elleni védelem érdekében. Nagy címkeazonosító zóna írási helyet biztosít az identitás tartalmának, a részleg helyének vagy az egyéni felhasználói névnek. Minden dobozméret extra kapacitással rendelkezik a kétütemű motorolaj vagy egyéb adalékok hozzáadásához. Az ergonomikus emelőkar szélesre nyitja az önzáró kifolyót a könnyű feltöltés érdekében. hosszúságú rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt és lehetővé teszi a fúvóka mélyebb, biztos behelyezését töltéskor Tapasztalja meg a Justrite több színben elérhető, gyúlékony folyadékok tárolására alkalmas Type II AccuFlow? biztonsági kannák előnyeit. Ez segít azonosítani a konkrét folyadékokat, és elkerüli a költséges hibákat, ha egynél több folyadékot használ egy munkahelyen. Az FM és UL/ULC tanúsítvánnyal rendelkező Justrite biztonsági kannák az OSHA és az NFPA követelményeinek is megfelelnek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • A színkódolás elkerüli a baleseteket
  • A rozsdamentes lángfogó megakadályozza a visszacsapódást
  • Könnyen használható Safe-Squeeze? kioldó a szabályozott öntéshez
  • Két nyílású; egy a célzott öntéshez, egy ergonomikusan kialakított emelőkarral a könnyű feltöltéshez
  • FM, UL/ULC és TUV jóváhagyta; megfelel az OSHA és NFPA követelményeknek is

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTömlő kívül Dia.Dia kívül.Ár
JUSTRITE 7225420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 12 hüvelykes magasság, zöld | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€243.05
JUSTRITE 7250420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 17-1/2 hüvelykes magasság, zöld | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€248.82
JUSTRITE 7250430 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 17-1/2 hüvelyk magasság, zöld | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€231.74
JUSTRITE 7225430 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 12 hüvelykes magasság, zöld | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€240.43
JUSTRITE 7220420 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típus, 13-1/4 hüvelykes magasság, zöld | AD2DTX 3NKL2 72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€222.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7210420 Biztonsági doboz, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 10-1/2 hüvelykes magasság, zöld
€230.86 /Mértékegység