JUSTRITE 7225250 biztonsági kanna, I. típusú, 2-1/2 gallon, merev aljú sárgaréz csaptelep, sárga | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z

JUSTRITE 7225250 Biztonsági kanna, I. típusú, 2-1/2 gallon, merev aljú sárgaréz csaptelep, sárga

Raktáron
Tétel: AA4ZZJ Típus: 7225250Kereszthivatkozás: JCN7225250, 7225250Z

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€393.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás2.5 gal.
színekSárga
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
Magasság11.5 "
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
HasználtDízel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

Justrite's Steel Laboratory Safety Cans have all the benefits of the Type I cans. Added features make these the choice of lab professionals for safely dispensing hazardous liquids into test tubes, small flasks and beakers. Fill spouts have self-close, pressure-relief caps and stainless steel flame arresters. These cans also feature a vacuum-relief valve within the lid for smooth liquid flow, and self-closing faucets for trouble-free dispensing. Cans with the smaller No. 08540 faucet offer easier dispensing in lab environments, while the No. 08902 faucet is better suited for heavy, industrial use. Shelf Cans have a No. 08902 faucet mounted 2 inches above the bottom to eliminate lifting the cans during dispensing.

Jellemzők:

  • Ideális laboratóriumi beállításokhoz
  • Önzáró, nyomáscsökkentő kupakok
  • Vákuumcsökkentő szelep a fedélen belül
  • Csaptelep 2 hüvelykkel az alja fölé szerelve

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteMagasságAnyagÁr
JUSTRITE 7150250 biztonsági kanna, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, merev aljú sárgaréz csaptelep, sárga | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z 71502505 gal.1.58 "16.875 "Acél€315.70
JUSTRITE 7150240 biztonsági kanna, laboratóriumok, I. típusú, merev csaptelep, 5 gallon, sárga | CH6GLD JCN7150240, 7150240 71502405 gal.-16.875 "Acél, sárgaréz€373.91
JUSTRITE 7225240 Biztonsági polcos kanna, I. típusú, alsó csaptelep, 2.5 gallon, 9.5 liter, sárga | CH6GLH 72252402.5 gal.1.68 "11.5 "Acél€298.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7225250 Biztonsági kanna, I. típusú, 2-1/2 gallon, merev aljú sárgaréz csaptelep, sárga
€393.90 /Mértékegység