Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 7225240 Biztonsági polcos kanna, I. típusú, alsó csaptelep, 2.5 gallon, 9.5 liter, sárga | CH6GLH

JUSTRITE 7225240 polcos biztonsági kanna, I. típusú, alsó csaptelep, 2.5 gallon, 9.5 literes, sárga

Raktáron
Tétel: CH6GLH Típus: 7225240
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
€298.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás2.5 gal.
színekSárga
Mélység11.75 "
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
Magasság11.5 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7

Termék részletek:

A Justrite acéllaboratóriumi biztonsági kannái az I. típusú kannák minden előnyével rendelkeznek. A hozzáadott funkcióknak köszönhetően a laboratóriumi szakemberek a veszélyes folyadékok kémcsövekbe, kis lombikba és főzőpoharakba való biztonságos adagolására alkalmasak. A kiöntőnyílások önzáró, nyomáscsökkentő kupakkal és rozsdamentes acél lánglevezetővel rendelkeznek. Ezeknek a kannáknak a fedelén belül egy vákuumcsökkentő szelep is található a zökkenőmentes folyadékáramlás érdekében, valamint önzáró csaptelepek a problémamentes adagolás érdekében. A kisebb, 08540-es számú csapteleppel ellátott kannák egyszerűbb adagolást tesznek lehetővé laboratóriumi környezetben, míg a 08902-es számú csaptelep jobban megfelel a nehéz, ipari felhasználásra. A polcos kannák 08540-es csaptelepe 2 hüvelykkel az alja fölé van szerelve, hogy kiküszöbölje a dobozok felemelését az adagolás során. FM jóváhagyva

Jellemzők:

  • Ideális laboratóriumi beállításokhoz
  • Önzáró, nyomáscsökkentő kupakok
  • Vákuumcsökkentő szelep a fedélen belül
  • Faucet 08540 mounted 2 inches above the bottom
  • FM jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteMagasságAnyagÁr
JUSTRITE 7150250 biztonsági kanna, I. típusú, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, merev aljú sárgaréz csaptelep, sárga | AA4ZZC JCN7150250, 7150250Z 71502505 gal.1.58 "16.875 "Acél€315.70
JUSTRITE 7225250 biztonsági kanna, I. típusú, 2-1/2 gallon, merev aljú sárgaréz csaptelep, sárga | AA4ZZJ JCN7225250, 7225250Z 72252502.5 gal.1.68 "11.5 "Acél€393.90
JUSTRITE 7150240 biztonsági kanna, laboratóriumok, I. típusú, merev csaptelep, 5 gallon, sárga | CH6GLD JCN7150240, 7150240 71502405 gal.-16.875 "Acél, sárgaréz€373.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7225240 polcos biztonsági kanna, I. típusú, alsó csaptelep, 2.5 gallon, 9.5 literes, sárga
€298.13 /Mértékegység