Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 7210120 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyeshez, II. típus, 10-1/2 hüvelykes magasság, piros | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z

JUSTRITE 7210120 Biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyes anyagokhoz, II. típusú, 10-1/2 hüvelyk magas, piros

Raktáron
Tétel: AD2DVD Típus: 7210120Kereszthivatkozás: JCN7210120, 7210120Z
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
€243.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételII. Típusú biztonság
Kapacitás1 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
befejezPorbevonatú
Magasság10.5 "
Tömlő hossza9"
Tömlő kívül Dia.0.625 "
AnyagAcél
Dia kívül.9.5 "
Raklap mennyisége100
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

Túllép a védelmen és az AccuFlow további kényelmén való megfelelésen? Safe-Squeeze-el? kioldó a biztonságos és ellenőrzött öntéshez. A Justrite szabadalmaztatott elosztó és arányos áramlásszabályozó Safe-Squeeze? A trigger biztosítja az áramlási sebesség szabályozását gyúlékony folyadékok kezelésekor. Az ergonomikus emelőkarral ellátott betöltőnyílás megkönnyíti a feltöltést. Rugalmas, 9" (229 mm) hosszúságú fémtömlőcső segít szabályozni a kis nyílásokba való öntést. Kiváló minőségű bevonatos acélból készült, minden egyes doboz nyomáspróbának van alávetve a minőség biztosítása érdekében. A kemény porszórt bevonat ellenáll a vegyszereknek és megfelel a követelményeknek szigorú használat. Rozsdamentes acél lángfogó, minden Justrite biztonsági kannával felszerelve, elvezeti a hőt, hogy megállítsa a visszavillanó gyújtást. A lezárt fedél automatikus túlnyomás-mentesítővel rendelkezik, amely 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) között szellőzik a robbanás elleni védelem érdekében. Nagy A címkeazonosító zóna írási helyet biztosít az identitás tartalmának, a részleg helyének vagy az egyéni felhasználói névnek. Minden dobozméret extra kapacitással rendelkezik a kétütemű motorolaj vagy egyéb adalékok hozzáadásához Könnyen feltölthető! Ergonomikus emelőkar nyitja az önzáró kifolyót széles a könnyű töltés érdekében A teljes hosszúságú, rozsdamentes acél lángfogó elvezeti a hőt, és lehetővé teszi a fúvóka mélyebb, biztonságos behelyezését töltéskor Tapasztalja meg a Justrite által többféle színben kapható, gyúlékony folyadékok tárolására alkalmas Type II AccuFlow? biztonsági kannák előnyeit . Ez segít azonosítani a konkrét folyadékokat, és elkerüli a költséges hibákat, ha egynél több folyadékot használ egy munkahelyen. Az FM, UL/ULC és TÜV által tanúsított Justrite biztonsági kannák az OSHA és az NFPA követelményeinek is megfelelnek, és tíz év garanciával rendelkeznek.

Jellemzők:

  • A színkódolás elkerüli a baleseteket
  • A rozsdamentes lángfogó megakadályozza a visszacsapódást
  • Könnyen használható Safe-Squeeze? kioldó a szabályozott öntéshez
  • Két nyílású; egy a célzott öntéshez, egy ergonomikusan kialakított emelőkarral a könnyű feltöltéshez
  • FM, UL/ULC és TUV jóváhagyta; megfelel az OSHA és NFPA követelményeknek is

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTömlő kívül Dia.Dia kívül.Ár
JUSTRITE 7220120 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyeshez, II. típus, 13-1/4 hüvelykes magasság, piros | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€232.42
JUSTRITE 7250130 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő gyúlékony, II. típusú, 17-1/2 hüvelykes magasság, piros | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€246.26
JUSTRITE 7225130 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fém tömlő gyúlékony, II típusú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, piros | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€233.98
JUSTRITE 7225120 Acél biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyeshez, II. típus, 2.5 gallon, 9.5 liter, piros | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€196.83
JUSTRITE 7250120 Acél biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 5 gallon, 19 literes, 5/8 hüvelykes méret, piros | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€191.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7210120 Biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyes anyagokhoz, II. típusú, 10-1/2 hüvelyk magas, piros
€243.23 /Mértékegység