JUSTRITE 7250130 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő gyúlékony, II. típusú, 17-1/2 hüvelykes magasság, piros | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z

JUSTRITE 7250130 Biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyes anyagokhoz, II. típusú, 17-1/2 hüvelyk magas, piros

Raktáron
Tétel: AD2DVF Típus: 7250130Kereszthivatkozás: JCN7250130, 7250130Z

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételII. Típusú biztonság
Kapacitás5 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.68 "
befejezPorbevonatú
Magasság17.5 "
Tömlő hossza9"
Tömlő kívül Dia.1"
AnyagAcél
Dia kívül.11.75 "
Raklap mennyisége48
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7250130 AccuFlow piros biztonsági kanna gyúlékony gázok és folyadékok tárolására szolgál. Ez a 2-es típusú biztonsági kanna szabadalmaztatott Safe Squeeze kioldó fogantyúval rendelkezik, amely gyors, sima és szabályozott öntést biztosít. A nagy azonosító zóna lehetővé teszi a címkézést a visszaélések és az összeférhetetlen keverékekkel kapcsolatos hibák elkerülése, illetve a tulajdonos/részleg azonosítása érdekében.

Jellemzők:

  • A Justrite 7250130 biztonsági kanna túlnyomáscsökkentő fedéllel rendelkezik, amely automatikusan szellőzik 3 és 5 psig között a szakadás vagy robbanás megelőzése érdekében.
  • Rugós mechanizmussal rendelkezik, amely használat után magától zárja a fedelet a gőzök szabályozására.
  • Ez a Justrite 7250130 biztonsági kanna két nyílással van felszerelve - egy 9 hüvelykes tömlővel, amely lehetővé teszi a kis nyílásokba való célzott öntést, és egy ergonomikus kialakítású emelőkarral, amely szélesre nyílik a gyors feltöltéshez.
  • Tartozik hozzá egy SS lángfogó a visszavillanó gyújtás leállításához, és egy lekerekített fogantyú a kényelmes fogás érdekében.
  • Ez a Justrite 7250130 biztonsági horganyzott acél testtel és porszórt bevonatú fogantyúval is rendelkezik, amely ellenáll az oldószereknek, szívósabbá teszi és ellenáll a zord körülményeknek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A 2-es típusú biztonsági kezelő képes bármilyen interferenciát okozni öntés közben?

V. Nem, a biztonsági dobozok fogantyúi kényelmes fogást biztosítanak és megakadályozzák a vágásokat. Úgy tervezték, hogy tiszta járatot biztosítsanak folyadékok vagy gázok öntéséhez.

K. Hogyan telepíthetem ezt a biztonsági dobozt?

A.

  • Válasszon biztonságos és stabil felületet a doboz elhelyezéséhez. Ügyeljen arra, hogy kényelmesen legyen elhelyezve, hogy az adagolás során könnyen hozzáférhessen.
  • Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a doboz tiszta és mentes minden törmeléktől vagy szennyeződéstől. Vizsgálja meg a tömítéseket és az alkatrészeket, hogy nincs-e rajta sérülés.
  • Helyezze a dobozt a kiválasztott felületre, és győződjön meg arról, hogy vízszintesen és stabilan áll. Győződjön meg arról, hogy minden lehetséges veszélytől vagy akadálytól távol van elhelyezve.
  • Ha a doboz tartalmaz adagolótömlőt, biztonságosan csatlakoztassa azt a doboz kijelölt kimenetéhez. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szoros és szivárgásmentes.
  • Ellenőrizze, hogy a kanna fel van-e szerelve bármilyen biztonsági funkcióval, például önzáró fedéllel vagy lángelvezetővel. Győződjön meg arról, hogy ezek a funkciók a helyükön vannak és megfelelően működnek.

K. Mi a különbség a 2-es és az 1-es típusú biztonsági kannák között?

A. A II-es típusú biztonsági kannák 2 nyílással rendelkeznek, az egyik a célzott öntéshez, a másik pedig ergonomikusan kialakított emelőkarral rendelkezik a könnyű feltöltéshez. Míg az I. típusú biztonsági kannáknak csak egy nyílása van az öntéshez és a töltéshez.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTömlő kívül Dia.Dia kívül.Ár
JUSTRITE 7210120 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyeshez, II. típus, 10-1/2 hüvelykes magasság, piros | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€243.23
JUSTRITE 7220120 biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyeshez, II. típus, 13-1/4 hüvelykes magasság, piros | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€232.42
JUSTRITE 7225130 biztonsági kanna, 1 hüvelykes fém tömlő gyúlékony, II típusú, 11-3/4 hüvelyk szélesség, piros | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€233.98
JUSTRITE 7225120 Acél biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyeshez, II. típus, 2.5 gallon, 9.5 liter, piros | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€196.83
JUSTRITE 7250120 Acél biztonsági kanna, 5/8 hüvelykes fémtömlő, II. típusú, 5 gallon, 19 literes, 5/8 hüvelykes méret, piros | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€191.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7250130 Biztonsági kanna, 1 hüvelykes fémtömlő tűzveszélyes anyagokhoz, II. típusú, 17-1/2 hüvelyk magas, piros
€246.26 /Mértékegység