Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 35366 lánc, gázpalack, 41 hüvelyk hosszú, acél | CD8DHG

JUSTRITE 35366 lánc, gázpalack, 41 hüvelyk hosszú, acél

Raktáron
Tétel: CD8DHG Típus: 35366
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
€19.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc
Mélység41 "
Magasság1"
AnyagAcél
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

A magasabb szintű biztonság érdekében minden telepítésnél a legtöbb konzolon, állványon és kocsin nyílások találhatók a másodlagos támasztóláncok utólagos felszereléséhez, minden hengerszíjhoz egy lánc. A hegesztett és bevonatos, nagy teherbírású, 2/0 méretű acélláncok csavaró láncszemekkel lehetővé teszik, hogy a láncszemek laposan fekszenek a hengerekhez, lehetővé téve a szorosabb illeszkedést és megakadályozva a szükséges címkézés sérülését. A láncok 41 hüvelyk (1041 mm) hosszúak.

Jellemzők:

  • A lánc 41 hüvelyk hosszú
  • Nagy teherbírású 2/0 méretű lánc csavaró lánccal

Termékváltozatok

TermékekModellMélységAnyagSzélességÁr
JUSTRITE 35368 lánc, gázpalack, 41 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | CD8DHH 3536841 "Rozsdamentes acél2"€89.39
JUSTRITE 35400 gázpalack-lánc, 19 hüvelyk hosszú, acél | CD8DHV 3540019 "Acél1"€8.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35366 lánc, gázpalack, 41 hüvelyk hosszú, acél
€19.92 /Mértékegység