Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 35364 Pattintható sapka gázpalackhoz, alacsony nyomású-durva menet | CD8DHF

JUSTRITE 35364 Pattintható kupak gázpalackhoz, alacsony nyomású-durva menet

Raktáron
Tétel: CD8DHF Típus: 35364
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
€272.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Cap
Mélység4"
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Magasság7.5 "
AnyagAcél
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

Csökkentse a lehetséges balesetek és a költséges palacktartalom ellopásának számát. A legtöbb észak-amerikai gázpalackhoz való illeszkedésre tervezett Safety Snap Cap korlátozza a hozzáférést a fő palackvezérlőhöz és a szabályozó tartozékhoz, így biztosítva a jogosulatlan használat megakadályozását. Egyszerűen szerelje fel a kupakot a hengerre, és rögzítse a szabályozót, zárja le a kupakot és rögzítse a lakatot. A kialakítás lehetővé teszi a hozzáférést a szelep fogantyújához anélkül, hogy le kellene venni a sapkát és ki kell cserélni a szabályozót minden alkalommal, amikor hengerre van szükség. A hegesztett acélszerkezet és a porszórt bevonat sok éven át használható.

Jellemzők:

  • Korlátozza az illetéktelen hozzáférést a szelepvezérléshez – beleértve a sárgaréz lakatot
  • Alkalmas alacsony nyomású, durva menetes hengerekhez - 3.5 hüvelykes x 8UN menetes
  • Megfelel az ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 és CGA V-9 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 35358 Pattintható sapka gázpalackhoz, nagynyomású-finom menet | CD8DHC 35358€272.90
JUSTRITE 35360 Pattintható sapka gázpalackhoz, alacsony nyomású-finom menet | CD8DHD 35360€272.90
JUSTRITE 35362 Pattintható sapka gázpalackhoz, nagynyomású-durva menet | CD8DHE 35362€272.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35364 Pattintható kupak gázpalackhoz, alacsony nyomású-durva menet
€272.90 /Mértékegység