JUSTRITE 35354 Gázpalackos tűzfalsorompó, 1 órás, 2 hengeres | CD8DHA

JUSTRITE 35354 Gázpalack tűzfalsorompó, 1 óra, 2 palack

Tétel: CD8DHA Típus: 35354
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,991.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát
Mélység2"
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Tűzfal minősítés1 XNUMX óra.
Magasság75 "
AnyagAcél, Marinite I
Mount Hole mérete0.0406 "
A Mount TypeFal, Padló
A rögzítő furatok száma6
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126
Hajó magassága (cm)190.5
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termék részletek:

Azoknál az alkalmazásoknál, ahol az üzemanyagokat és az oxidálószereket is egymás közelében tárolják, a barikádállványok, rögzítőkonzolok vagy állványok közötti egyórás tűzgát meghaladja az oxidálószerek és gyúlékony gázok leválasztására vonatkozó minimális NFPA 55, OSHA és CGA szabványokat. Tűzálló Marinite felhasználásával készült? ÉN?? teljesen hegesztett acélpanelekbe zárva, ezek az egységek felszerelhetők külső falakra és padlóra a mellékelt rögzítőfuratok segítségével, saját kötőelemekkel, vagy szabadon álló falként is használhatók. A mellékelt emelőhorog lemezek a beszereléshez. Marinit? ÉN? a BNZ Materials, Inc. bejegyzett védjegye.

Jellemzők:

  • Védje a dolgozókat
  • Csökkentse a tűzveszélyt
  • Egy órás tűzkorlát
  • Előre fúrva rögzítő furatokkal
  • Használható külső falakon vagy szabadon álló falakon

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 35352 Gázpalack tűzfalsorompó, 1 óra, 1 palack | CD8DGZ 353522"60 "12 "€1,697.85
JUSTRITE 35356 gázpalackos tűzfalsorompó, 1 órás, 4 hengeres | CD8DHB 353561.75 "75 "52 "€3,340.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35354 Gázpalack tűzfalsorompó, 1 óra, 2 palack
€2,991.45 /Mértékegység