JUSTRITE 35352 Gázpalack tűzfalsorompó, 1 óra, 1 palack | CD8DGZ

JUSTRITE 35352 Gázpalack tűzfalsorompó, 1 óra, 1 palack

Raktáron
Tétel: CD8DGZ Típus: 35352

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,697.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát
Mélység2"
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Tűzfal minősítés1 XNUMX óra.
Magasság60 "
AnyagAcél, Marinite I
Mount Hole mérete0.0406 "
A Mount TypeFal, Padló
A rögzítő furatok száma6
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termék részletek:

Azoknál az alkalmazásoknál, ahol az üzemanyagokat és az oxidálószereket is egymás közelében tárolják, a barikádállványok, rögzítőkonzolok vagy állványok közötti egyórás tűzgát meghaladja az oxidálószerek és gyúlékony gázok leválasztására vonatkozó minimális NFPA 55, OSHA és CGA szabványokat. Tűzálló Marinite felhasználásával készült? ÉN?? teljesen hegesztett acélpanelekbe zárva, ezek az egységek felszerelhetők külső falakra és padlóra a mellékelt rögzítőfuratok segítségével, saját kötőelemekkel, vagy szabadon álló falként is használhatók. A mellékelt emelőhorog lemezek a beszereléshez. Marinit? ÉN? a BNZ Materials, Inc. bejegyzett védjegye.

Jellemzők:

  • Védje a dolgozókat
  • Csökkentse a tűzveszélyt
  • Egy órás tűzkorlát
  • Előre fúrva rögzítő furatokkal
  • Használható külső falakon vagy szabadon álló falakon

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
JUSTRITE 35354 Gázpalackos tűzfalsorompó, 1 órás, 2 hengeres | CD8DHA 353542"75 "28 "€2,472.27
ajánlatkérés
JUSTRITE 35356 gázpalackos tűzfalsorompó, 1 órás, 4 hengeres | CD8DHB 353561.75 "75 "52 "€3,340.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35352 Gázpalack tűzfalsorompó, 1 óra, 1 palack
€1,697.85 /Mértékegység