JUSTRITE 35186 gázpalackos barikád állvány, 1 hengerűrtartalom, 22 hüvelykes max. Dia. | CD8DEM

JUSTRITE 35186 gázpalackos barikád állvány, 1 hengerűrtartalom, 22 hüvelyk max. Dia.

Raktáron
Tétel: CD8DEM Típus: 35186

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,264.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerbarikád állvány
Henger kapacitása1
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 22 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység26 "
Külső magasság40 "
Külső szélesség28 "
AnyagAcél
Min. Henger átm.17 "
Mount Hole mérete0.531 "
A Mount TypeEmelet
Szerelési típusEmelet
Hengerek száma1
A rögzítő furatok száma4
Szíj stílusLánc
Hengerenkénti hevederek2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termék részletek:

Beltéri vagy kültéri kriogén palackok tárolására ajánlott, 2 hüvelykes (51 mm-es) négyzet alakú acél szerkezeti csővel ellátott barikád állványok körülveszik a hengereket, minden csatlakozási ponton folyamatos varrathegesztéssel és külső minőségű porfestékkel lezárva a tartós szilárdság, tartósság és tartósság érdekében. megbízhatóság. A felsők simára csiszoltak, és nagy sűrűségű polietilén (HDPE) kupakkal vannak ellátva a korrózió és a sérülések megelőzése érdekében. Kétszintes hegesztett acélláncokkal rendelkezik minden hengerhez, valamint kapcsokkal, amelyek a láncokat a fogasléchez kötik, biztosítva a szoros illeszkedést. Előre fúrt 0.531 hüvelykes (14 mm) átmérőjű padlórögzítő lyukak az alsó csőszerkezeten. Szeizmikus telepítésekhez adjon hozzá 35350 S4-es besorolású horgonycsavarokat (nem tartozék). Segít megfelelni az OSHA, NFP1, NFPA 55 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • Biztonságos kriogén hengerek akár 22 hüvelykes (559 mm) átmérőig
  • Megfelelő felszerelés esetén megfelel az USGS magas kockázatú szeizmikus zóna követelményeinek

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Min. Henger átm.Ár
JUSTRITE 35184 gázpalackos barikád állvány, 1 hengerűrtartalom, 33 hüvelyk max. Dia. | CD8DEL 35184(1) 33 "28 "€1,681.68
JUSTRITE 35188 gázpalackos barikád állvány, 2 hengerűrtartalom, 22 hüvelyk max. Dia. | CD8DEN 35188(1) 22 "17 "€1,583.04
JUSTRITE 35190 gázpalackos barikád állvány, 2 hengerűrtartalom, 33 hüvelyk max. Dia. | CD8DEP 35190(1) 33 "28 "€2,004.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35186 gázpalackos barikád állvány, 1 hengerűrtartalom, 22 hüvelyk max. Dia.
€1,264.50 /Mértékegység