JUSTRITE 35056 gázpalackos kocsi, 4 hengeres | CD8DDL

JUSTRITE 35056 Gázpalackos kosár, 4 hengeres

Raktáron
Tétel: CD8DDL Típus: 35056

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,649.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger kosár
Henger kapacitása4
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(1) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység40 "
Külső magasság31 "
Külső szélesség24 "
Fő kerék mérete4"
Fő kerék típusaForgatható görgő
AnyagAcél
Min. Henger átm.4"
Hengerek száma4
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek2
Súly kapacitás1600 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.85
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)101.6
Származási országUS

Termék részletek:

Az ipari és kereskedelmi használatra szánt sűrített gázpalackok biztonságos szállítására tervezett tárolókocsik 4-12 hüvelykes (102-305 mm) átmérőjű palackokat tárolnak egymás mellett. A 7 és 11 méretű (5 és 3 mm-es) acélból készült, minden egység felső és alsó konzolokat tartalmaz, amelyek további támasztékot és rögzítési helyeket biztosítanak a hengerek számára. Az eltolt fedélzet kialakítása, amelyet három készlet tartórúd erősít meg a szilárdság és a merevség érdekében, egyszerűvé és biztonságossá teszi a hengerek betöltését, mindössze 1.75 mm-re a talajtól. A porszórt acél alkatrészek hosszú élettartamot és vegyszerállóságot biztosítanak. A magasabb szintű biztonság érdekében minden telepítésnél a mobil állványok nyílásokkal rendelkeznek a másodlagos támasztóláncok utólagos felszereléséhez, minden hevederhez egyet. Rendelje meg a 45-os modellt az opcionális lánc(ok)ért. Segít megfelelni az OSHA, NFP35366, NFPA 1 és CGA szabványoknak.

Jellemzők:

  • A kocsik két 4 hüvelykes (102 mm-es) reteszelő forgó görgőt és két fix irányú görgőt tartalmaznak a hengerek könnyű mozgatásához
  • Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít
  • Nagy teherbírású, 1.5 x 54 hüvelykes (38 mm x 1372 mm) polipropilén tartóhevederek, 1138 font (516 kg) névleges súlyú, rögzítőcsattal rendelkeznek, és biztonságosan tartják az egyes hengereket, hogy megakadályozzák a felbillenést

Termékváltozatok

TermékekModellSúly kapacitásÁr
JUSTRITE 35058 gázpalackos kocsi, 6 henger | CD8DDM 350582000 lbs.€1,875.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35056 Gázpalackos kosár, 4 hengeres
€1,649.34 /Mértékegység