Justrite rozsdamentes acél összekötő kapcsok az EcoPolyBlend csatlakoztatásához? A gyűjtőközpontok (egy pár, 28926-os modell) lehetővé teszik a gyűjtőközpontok teknő kapacitásának növelését a 4 dobos és kisebb egységek összekapcsolásával. Folyamatos olajteknőt igénylő alkalmazásokban használható. Ezek a szívós, rozsdamentes acél kapcsok 4 x 2 hüvelyk (102 mm x 51 mm) méretűek, és együtt használhatók a Justrite tartálytól a tartályig lefolyókészletekkel, hogy biztosítsák a raklapok és a gyűjtőközpontok biztonságos és biztonságos csatlakoztatását. A mindössze 0.4 font (0.2 kg) nettó tömegnek köszönhetően az összekötő kapcsok lehetővé teszik a központok könnyű összekapcsolását a helyszínen, így skálázható, moduláris hálózat jön létre a kiömlésgátló raklapokból és felhalmozó központokból, amelyet a kiömléstől függően növelhet vagy csökkenthet elszigetelési szükségletek. Miért van rá szükséged? A munkahelyen a kiömlés visszaszorítása során elengedhetetlen a megfelelő felszerelés, amely biztosítja, hogy a szivárgások és kiömlések ne kerüljenek ki a környezetbe. A kiömlésgátló raklapok és felhalmozási központok kialakítása fontos, de ha nincs elegendő teknő kapacitása, az azt eredményezheti, hogy a véletlenszerű szivárgásokat és kiömléseket nem megfelelően védi meg. Ezen túlmenően, ha 4 dobos és kisebb gyűjtőközpontokat használ a munkahelyen, akkor ezeket össze kell kapcsolnia legalább 71 gal (270 L) tartály kapacitással, hogy megfeleljen az EPA megfelelőségi és egyéb előírásoknak. A 28926-os típusú rozsdamentes acél csatlakozókapcsok mindkét problémát megoldják, lehetővé téve a kiömlést visszatartó raklapok és felhalmozó központok moduláris hálózatának létrehozását, miközben biztosítják a szabályoknak való teljes megfelelést, amikor a csatlakoztatott aknák kapacitása eléri a 71 gal (270 litert). A megfelelőség betartása mellett fontos, hogy a raklapokat és a központokat biztonsági okokból nyírva tartsuk. Sok minden megtörténhet a munkahelyen, még az olyan egyszerű dolgok is, mint a levágott gyűjtőközpontok felütközése, szükségtelen vagy veszélyes kiömléshez vezethetnek.
Jellemzők:
- Egyesíti a 4 dobos (és kisebb) kiömlésgátló raklapokat vagy gyűjtőközpontokat, hogy elérje a szükséges tartálykapacitást
- Megfelel az EPA követelményeinek, ha az olajteknő kapacitása eléri a 71 galériát (270 liter)
- Használható párhuzamosan a Justrite Sump-to-Sump funkcióval? Lefolyókészletek EcoPolyBlendhez? Felhalmozási központok
- Extra tartós, környezetbarát rozsdamentes anyagból készült
- Az egyszerű, könnyen használható kialakítás biztosítja a megfelelő használatot és a megfelelő eredményeket