JUSTRITE 28671 adagolópolc, 19-1/2 hüvelyk hosszú, fekete | AE4MGG JEN28671BL

JUSTRITE 28671 adagolópolc, 19-1/2 hüvelyk hosszú, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MGG Típus: 28671Kereszthivatkozás: JEN28671BL

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€621.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc kiadása
színekFekete
Külső mélység18.75 "
Külső magasság16.5 "
Külső szélesség19.5 "
Terhelhetőség60 lbs.
Anyagpolietilén
Raklap mennyisége10
Újrahasznosított százalék100%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

Az adagolópolc teherbírása 60 font (27 kg), és biztonságosan rögzíthető a kötegmodulhoz a kényelmes adagolás érdekében a felső szintről. A Drum Management System egy helytakarékos, egymásra rakható kialakítás, amely akár négy 30 és/vagy 55 gallonos (110 és/vagy 200 literes) 1B vagy 1C osztályú gyúlékony és éghető vagy nem veszélyes folyadékok hordóját tárolja. A 100%-ban fröccsöntött polietilén konstrukció maximális vegyszerállóságot biztosít, megakadályozza a korróziót, az elhasználódást és a szivárgást. Az öntött dobzáró csatornák a helyükön tartják a dobokat. A rendszer három részből áll: alapmodulból, kötegmodulból és adagolópolcból. Könnyen áthelyezheti az alapmodult egy villástargoncával, ha üres. A 66 gallonos (250 literes) nyitott nézetű tárolóteknő megkönnyíti a kiömlések észlelését a gyors tisztítás érdekében. A Stack Module két további dobot tartalmaz, hogy megduplázza a rendszer kapacitását 1500 font (680 kg) terhelés esetén. Ha 30 és 55 gallonos (110 és 200 literes) hordókat is tárol, a kisebb hordókat a kötegmodul tetejére kell helyezni. EPA, SPCC kompatibilis és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak. Teherbíró képesség, (UDL) Egyenletesen elosztott terhelés - 1250 font. (567 kg) dobonként. Az alapmodul kapacitása 3060 Lbs. Tartalmazza a veremmodult és a polcotMegjegyzés: Különböző méretű dobok tárolásakor mindig helyezzen két kisebb dobot két nagyobb dob tetejére. Biztonságosan megengedhető egyenletes elosztott terhelés 60 font (27 kg), a -30 °F és 120 °F (-39 °C és 49 °C) közötti üzemi hőmérséklet-tartomány alapján

Jellemzők:

  • A polc 60 font terhelhetőséget biztosít. és a Stack Modulra rögzíthető a felső szintről történő adagoláshoz
  • EcoPolyBlend? 100%-ban újrahasznosított fekete polietilén
  • Megfelel az EPA SPCC előírásainak és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28671 adagolópolc, 19-1/2 hüvelyk hosszú, fekete
€621.52 /Mértékegység