JUSTRITE 28667 Dupla dob alapmodul, fekete | AE4MGC JEN28667BL

JUSTRITE 28667 Dupla dob alapmodul, fekete

Raktáron
Tétel: AE4MGC Típus: 28667Kereszthivatkozás: JEN28667BL

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,364.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dob alapmodul
színekFekete
Mélység59 "
Dob mérete30, 55 gal.
KörnyezetvédelemNEPA 30
Magasság26 "
Hossz59 "
Terhelhetőség3060 lbs.
Anyagpolietilén
Dobok száma2
Újrahasznosított százalék100%
Series ofEcoPolyBlend
Sump kapacitás66 gal.
Temp. Hatótávolság-30 fok. 120 fokig. F
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.8
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

Az alapmodul két dobot tartalmaz, amelyek teljes terhelhetősége 3060 font (1388 kg). Könnyen áthelyezheti az alapmodult egy villástargoncával, ha üres. A 66 gallonos (250 literes) nyitott nézetű tárolóteknő megkönnyíti a kiömlések észlelését a gyors tisztítás érdekében. A Drum Management System egy helytakarékos, egymásra rakható kialakítás, amely akár négy 30 és/vagy 55 gallonos (110 és/vagy 200 literes) 1B vagy 1C osztályú gyúlékony és éghető vagy nem veszélyes folyadékok hordóját tárolja. A 100%-ban fröccsöntött polietilén konstrukció maximális vegyszerállóságot biztosít, megakadályozza a korróziót, az elhasználódást és a szivárgást. Az öntött dobzáró csatornák a helyükön tartják a dobokat. A rendszer három részből áll: alapmodulból, kötegmodulból és adagolópolcból. A Stack Module két további dobot tartalmaz, hogy megduplázza a rendszer kapacitását 1500 font (680 kg) terhelés esetén. Ha 30 és 55 gallonos (110 és 200 literes) hordókat is tárol, a kisebb hordókat a kötegmodul tetejére kell helyezni. Az adagolópolc teherbírása 60 font (27 kg), és biztonságosan rögzíthető a kötegmodulhoz a kényelmes adagolás érdekében a felső szintről. EPA, SPCC kompatibilis és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak. Teherbíró képesség, (UDL) Egyenletesen elosztott terhelés - 1250 font. (567 kg) dobonként. Az alapmodul kapacitása 3060 Lbs. Tartalmazza a veremmodult és a polcotMegjegyzés: Különböző méretű dobok tárolásakor mindig helyezzen két kisebb dobot két nagyobb dob tetejére. 3060 kg biztonságos megengedett egyenletes eloszlású terhelés -1388 °F és 30 °C (-120 °C és 39 °C) közötti üzemi hőmérsékleti tartományon alapulva.

Jellemzők:

  • Az alapmodul a dobkezelő rendszer kulcsfontosságú összetevője
  • EcoPolyBlend? 100%-ban újrahasznosított fekete polietilén
  • Megfelel az EPA SPCC előírásainak és megfelel a tűzvédelmi előírásoknak

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
JUSTRITE 28666 dupladobos alapmodul, sárga | AE4MGD JEN28666YL 28666Sárga€2,616.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28667 Dupla dob alapmodul, fekete
€2,364.39 /Mértékegység