JUSTRITE 28650 Rámpa 2 dobos és nagyobb gyűjtőközponthoz, polietilén, sárga | AE2CXX JEN28650YL

JUSTRITE 28650 Rámpa 2 dobos és nagyobb gyűjtőközponthoz, polietilén, sárga

Raktáron
Tétel: AE2CXX Típus: 28650Kereszthivatkozás: JEN28650YL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€354.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelhalmozási központ rámpa
színekSárga
Mélység33 "
Magasság6.25 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Anyagpolietilén
Raklap mennyisége10
Series ofEcoPolyBlend
Temp. Hatótávolság-30 fok. 120 fokig. F
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód39269097900
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite rámpa 2 dobos és nagyobb EcoPolyBlendhez? Akkumulációs központok (sárga – 28650-es modell) lehetővé teszik a nehéz dobok könnyű be- és kirakodását a központokra. Helyezze a rámpát bárhol a 2 dobos vagy nagyobb gyűjtőközpont méretűre, hogy megkönnyítse és biztonságosabbá tegye a mindennapi anyagmozgatást. Mindegyik rámpa mérete 48 hüvelyk szélesség x 33 hüvelyk mélység 6.25 hüvelyk magas (1219 mm x 838 mm x 159 mm), nettó tömege 41.0 font (18.6 kg) és biztonságosan megengedett egyenletesen elosztott terhelése 1000 font (454 kg) -30°F és 120°F (-39°C és 49°C) közötti üzemi hőmérséklet-tartományon alapul. Miért van rá szükséged? A felhalmozó központok használata fontos a hordók szivárgásának és kiömlésének csökkentése érdekében, de ha nem tudja könnyen rárakni a dobokat, az szükségtelen kiömléshez vezethet. A Justrite rámpák csúszásgátló bordákkal rendelkeznek, amelyek könnyű hozzáférést tesznek lehetővé a dobok mozgatásához a felhalmozási központokban, így ideális kiegészítők a munkahelyi egészség és biztonság több szinten történő javításához. A nehézségi szint csökkentése csökkenti a hordók mozgatásával járó kockázatot, különösen a veszélyes folyadékokkal töltött hordók esetében, és kézzelfoghatóan javítja a teljes kiömlésgátló rendszert.

Jellemzők:

  • Kifejezetten az EcoPolyBlend dobok be- és kirakodásához tervezték? felhalmozási központok
  • A csúszásgátló bordák maximális biztonságot nyújtanak a dobok mozgatásához
  • Teherbírása 1000 font (454 kg)
  • Nem újrahasznosított polietilénből készült

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
JUSTRITE 28687 rámpa 2 dobhoz és nagyobb gyűjtőközponthoz, fekete | AE4MGP JEN28687BL 28687Fekete€773.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28650 Rámpa 2 dobos és nagyobb gyűjtőközponthoz, polietilén, sárga
€354.97 /Mértékegység