JUSTRITE 28564 Kiömlés elleni védőrács, összecsukható, 4 x 8 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CJQ JEN28564YL

JUSTRITE 28564 Kiömlés elleni védőrács, összecsukható, 4 x 8 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CJQ Típus: 28564Kereszthivatkozás: JEN28564YL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€863.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiönteni Berm
Kapacitás159 gal.
színekSárga
Külső magasság8"
Külső hossz96 "
Külső szélesség48 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság7"
Hajtogatott hosszúság13 "
Hajtogatott szélesség8"
Belső mélység96 "
Belső magasság8"
Belső szélesség48 "
AnyagSzövet
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termék részletek:

Szivárgásmentes, strapabíró Durable EnGuard?I, PVC bevonatú szövet széles UV- és vegyszerállóságot biztosít, amely ellenáll az ismételt használatnak. A megerősített belső támasztékok csökkentik a megereszkedést, és megakadályozzák a külső támasztékok által okozott botlásveszélyt. A könnyű heveder könnyen kis méretre összecsukható teherautókban, segélyszállító járművekben és kiömlött készletekben való tároláshoz. Adjon hozzá opcionális rácsokat, hogy csökkentse a személyzet vagy a berendezés érintkezését a szennyezett folyadékokkal. Segít megfelelni az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásainak. A névleges munkaterület 2.5 hüvelyk szélesség x 2.5 hüvelyk x 8 hüvelyk (0.762 m szélesség x 2 m hosszú x 203 mm magas)

Jellemzők:

  • A hordozható, sokoldalú védőrács gyorsan felvehető a vészhelyzeti kiömlés esetén
  • Ideális több alkalmazáshoz
  • A tartós EnGuard?I, PVC bevonatú szövet széles UV- és vegyszerállóságot biztosít
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső hosszaBelső szélességÁr
JUSTRITE 28556 Kiömlés elleni védőrács, összecsukható, 4 x 4 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CJN JEN28556YL 2855679 gal.8"48 "-48 "€742.36
JUSTRITE 28558 Kiömlés elleni védőrács, összecsukható, 4 x 6 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CJP JEN28558YL 28558119 gal.8"-72 "48 "€627.24
JUSTRITE 28566 Kiömlés elleni védőrács, összecsukható, 8 x 8 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CJR JEN28566YL 28566318 gal.11 "96 "-96 "€1,422.96
JUSTRITE 28568 Kiömlés elleni védőrács, összecsukható, 8 x 10 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga | CD8CJT JEN28568YL 28568398 gal.12 "-120 "96 "€1,424.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28564 Kiömlés elleni védőrács, összecsukható, 4 x 8 láb x 8 hüvelyk méretű, sárga
€863.48 /Mértékegység