JUSTRITE 28459 cseppbetét, kiterjesztett, 24 x 36 hüvelykes méret | CD8CJF JEN28459BL

JUSTRITE 28459 Csepegtető párna, kiterjesztett, 24 x 36 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CD8CJF Típus: 28459Kereszthivatkozás: JEN28459BL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€305.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepegtető pad
Kapacitás1.75 gal.
színekFekete
Külső hossz36 "
Külső szélesség24 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság6"
Hajtogatott hosszúság12 "
Hajtogatott szélesség24 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód56031410900
Származási országUS

Termék részletek:

Ezek a csepegtető párnák cserélhető, csak olajos nedvszívóval rendelkeznek, hegesztett szivárgásmentes védőrétegen belül. Az áthajtáshoz tervezett párnák rézgyűrűket tartalmaznak a szemközti sarkokban a rögzítéshez. A horgonyzási cöveket nem tartalmazza. A külső héj újrafelhasználható az opcionális utántöltő szorbens csomagokkal. Segít megfelelni az EPA előírásainak a kiömlés megelőzésére (SPCC).

Jellemzők:

  • Rögzítse a kis olajszivárgást és -csepegést, mielőtt azok beszennyeznék a talajt vagy nem biztonságos munkafelületeket hoznának létre
  • Könnyű, rugalmas és hordozható
  • UV- és vegyszerálló EnGuard?I, PVC bevonatú szövetből készült
  • A szabadalmaztatott tervezési jellemző közé tartozik a bevont hálós külső réteg a durva törmelék felfogására
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28459 Csepegtető párna, kiterjesztett, 24 x 36 hüvelykes méret
€305.59 /Mértékegység