JUSTRITE 28456 Vízzel töltött szórókeret terelő, 50 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3DVV JEN28456BU

JUSTRITE 28456 Vízzel töltött szórókeret terelő, 50 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék

Raktáron
Tétel: AG3DVV Típus: 28456Kereszthivatkozás: JEN28456BU

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlési gát
színekKék
Külső mélység600 "
Külső hossz600 "
Külső szélesség9"
FilmanyagPVC
Összecsukott magasság6"
Hajtogatott hosszúság18 "
Hajtogatott szélesség10 "
Belső szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63079098990

Termék részletek:

Használja a vízzel töltött gémeket a csapadékvíz kezelésében, a hordozható lemosó/nyomásos mosás elterelésénél, a kiömlés elterelésénél, valamint a berendezések és a személyzet fertőtlenítésénél. A rugalmas PVC-fólia szerkezet alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez, például az aszfalthoz vagy a betonhoz, így elterelő akadályt képez a viharlefolyóktól vagy a nedves vákuumműveletek tartási területétől. Könnyen nyitható dugóval rendelkezik a szabványos víztömlővel való feltöltéshez. Segít megfelelni az EPA csapadékvíz-előírásainak.

Jellemzők:

  • Ideiglenesen terelje el és szabályozza a folyadékot az egyszerű tisztítás vagy helyreállítás érdekében
  • Több alkalmazásban is használható
  • Rugalmas PVC fólia konstrukció
  • Segít betartani az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásokat

Termékváltozatok

TermékekModellHajtogatott szélességÁr
JUSTRITE 28450 vízzel töltött szórókeret terelő, 5 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3EBE JEN28450BU 284506"€184.97
JUSTRITE 28452 vízzel töltött szórókeret terelő, 10 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3EBF JEN28452BU 284526"€250.12
JUSTRITE 28454 vízzel töltött szórókeret terelő, 25 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3EBG JEN28454BU 2845410 "€538.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28456 Vízzel töltött szórókeret terelő, 50 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék
€1,038.42 /Mértékegység