Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28452 vízzel töltött szórókeret terelő, 10 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3EBF JEN28452BU

JUSTRITE 28452 Vízzel töltött szórókeret terelő, 10 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék

Raktáron
Tétel: AG3EBF Típus: 28452Kereszthivatkozás: JEN28452BU
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
€250.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlési gát
színekKék
Külső mélység120 "
Külső hossz120 "
Külső szélesség9"
FilmanyagPVC
Összecsukott magasság4"
Hajtogatott hosszúság14 "
Hajtogatott szélesség6"
Belső szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód63079098990

Termék részletek:

Használja a vízzel töltött gémeket a csapadékvíz kezelésében, a hordozható lemosó/nyomásos mosás elterelésénél, a kiömlés elterelésénél, valamint a berendezések és a személyzet fertőtlenítésénél. A rugalmas PVC-fólia szerkezet alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez, például az aszfalthoz vagy a betonhoz, így elterelő akadályt képez a viharlefolyóktól vagy a nedves vákuumműveletek tartási területétől. Könnyen nyitható dugóval rendelkezik a szabványos víztömlővel való feltöltéshez. Segít megfelelni az EPA csapadékvíz-előírásainak.

Jellemzők:

  • Ideiglenesen terelje el és szabályozza a folyadékot az egyszerű tisztítás vagy helyreállítás érdekében
  • Több alkalmazásban is használható
  • Rugalmas PVC fólia konstrukció
  • Segít betartani az EPA csapadékvízre vonatkozó előírásokat

Termékváltozatok

TermékekModellHajtogatott szélességÁr
JUSTRITE 28456 Vízzel töltött szórókeret terelő, 50 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3DVV JEN28456BU 2845610 "€1,038.42
JUSTRITE 28450 vízzel töltött szórókeret terelő, 5 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3EBE JEN28450BU 284506"€184.97
JUSTRITE 28454 vízzel töltött szórókeret terelő, 25 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék | AG3EBG JEN28454BU 2845410 "€538.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28452 Vízzel töltött szórókeret terelő, 10 láb x 9 hüvelyk méretű, PVC, kék
€250.12 /Mértékegység