JUSTRITE 28444 Flex tálca, PVC, 55 gallon, fekete | AH3QEF JEN28444BL

JUSTRITE 28444 Flex tálca, PVC, 55 gallon, fekete

Raktáron
Tétel: AH3QEF Típus: 28444Kereszthivatkozás: JEN28444BL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€753.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiöntő tálca
Kapacitás55 gal.
színekFekete
Külső magasság6"
Külső hossz48 "
Külső szélesség48 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság7"
Hajtogatott hosszúság62 "
Hajtogatott szélesség5"
Belső magasság6"
Belső hossza48 "
Belső szélesség48 "
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód63079098900
Származási országUS

Termék részletek:

A Mini-Berm Flex Tray biztonságosan és megbízhatóan használható az asztali alkatrészek tisztításához és a kőolajtermékeket és savakat érintő folyadékszállítási műveletekhez. A Mini-Berm Flex Tray robusztus EnGuard?V, módosított PVC bevonatú szövetből készül. Merev saroktámaszokkal és masszív habfalakkal rendelkezik. Minden gerendához tartozik egy 1 hüvelykes NPT lefolyószerelvény. Egyszerűen csatlakoztassa a tömlőt és a folyadékot az ártalmatlanításhoz. Könnyen összecsukható és tárolható; segédszíj mellékelve. Segít megfelelni az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásainak.

Jellemzők:

  • Kompakt, hordozható kiömlésgátló durva és veszélyes vegyi anyagokhoz
  • Biztonságos és megbízható
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső hosszaBelső szélességÁr
JUSTRITE 28442 Flex tálca, PVC, 30 gallon, fekete | AH3QEE JEN28442BL 2844230 gal.5"36 "36 "€53.19
JUSTRITE 28446 Flex tálca, PVC, 70 gallon, fekete | AH3QEG JEN28446BL 2844670 gal.8"-48 "€743.50
JUSTRITE 28448 Flex tálca, PVC, 110 gallon, fekete | AH3QEH JEN28448BL 28448110 gal.8"72 "60 "€1,136.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28444 Flex tálca, PVC, 55 gallon, fekete
€753.30 /Mértékegység