JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 láb x 2 hüvelyk méretű, sárga | CD8CJB JEN28421YL

JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 láb x 2 hüvelyk méretű, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CJB Típus: 28421Kereszthivatkozás: JEN28421YL

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€845.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiönteni Berm
Kapacitás40 gal.
színekSárga
Külső mélység102 "
Külső magasság2"
Külső hossz102 "
Külső szélesség54 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság12 "
Hajtogatott hosszúság30 "
Hajtogatott szélesség30 "
Belső magasság2"
AnyagSzövet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

A dobok, gépalkatrészek, akkumulátorok és berendezések ideiglenes tárolása során gyorsan megakadályozza a kisebb kiömléseket és szivárgásokat. Könnyű EnGuard?I, PVC bevonatú szövet széles UV- és vegyszerállóságot biztosít. Rögzítse a horgonyt a helyére az egyes sarokban lévő sárgaréz tömítőgyűrűkkel. A horgony cöveket nem tartalmazza. Rendeljen opcionális rácsokat, hogy a termékeket és a gépeket a folyadék felett tartsa. Segít megfelelni az EPA előírásainak a kiömlés megelőzésére (SPCC).

Jellemzők:

  • A kompakt és rugalmas kiömlés elleni védelem azonnal üzembe helyezhető az üzletben vagy a területen
  • Nincs szükség összeszerelésre – egyszerűen bontsa ki és használja
  • A burkolt uretánhab oldalfalak könnyű átgurulást tesznek lehetővé, rámpa nélkül
  • A falak gyorsan visszaállnak a helyükre memóriavesztés nélkül
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső magasságBelső hosszaBelső szélességÁr
JUSTRITE 28400 Spill Berm, 2 láb hosszúság x 2 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, sárga | AG3EAM JEN28400YL 2840010 gal.30 "-4"36 "36 "€30.60
JUSTRITE 28402 kiömlőtartó, 2 láb hosszúság x 4 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, sárga | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "€915.22
JUSTRITE 28404 kiömlőtartó, 2 láb hosszúság x 8 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, sárga | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "€1,131.89
JUSTRITE 28406 kiömlőtartó, 4 láb hosszúság x 4 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, sárga | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "€1,125.43
JUSTRITE 28408 Spill Berm, 4 láb hosszúság x 6 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, sárga | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "€1,206.29
JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 láb hosszúság x 8 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, sárga | AG3EAT JEN28410YL 2841080 gal.36 "96 "4"-48 "€1,300.07
JUSTRITE 28412 kiömlőtartó, 6 láb hosszúság x 6 láb szélesség x 4 hüvelyk magasság, sárga | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "€1,356.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 láb x 2 hüvelyk méretű, sárga
€845.52 /Mértékegység