JUSTRITE 28323 Hordozható Berm, 100 gallon, 50 hüvelyk átm. x 18.75 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGX JEN28323YL

JUSTRITE 28323 Hordozható Berm, 100 gallon, 50 hüvelyk átm. x 18.75 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CGX Típus: 28323Kereszthivatkozás: JEN28323YL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€391.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPop-Up Pool Plus
Kapacitás100 gal.
színekSárga
Külső magasság18.75 "
Külső hossz50 "
Külső szélesség50 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság3"
Hajtogatott hosszúság24 "
Hajtogatott szélesség24 "
Belső mélység36 "
Belső magasság18.8 "
Belső szélesség36 "
AnyagSzövet
Dia kívül.50 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 28323 pop-up medence vészhelyzeti kiömlés elleni védekezésre szolgál, miközben megfelel a legmagasabb biztonsági és megfelelési szabványoknak kereskedelmi és ipari környezetben.

Jellemzők:

  • A Justrite 28323 pop-up medence PVC-bevonatú szövettel rendelkezik, amely tartós és ellenáll a különféle vegyszereknek, így alkalmas a kiömlések biztonságos tárolására és kezelésére.
  • Beágyazott habgyűrűs felső funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi a medence védőfalának emelkedését a folyadékszint növekedésével, megakadályozva, hogy a kiömlés túlcsorduljon, és elkerülje a medence védőterületét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Justrite 28323 pop-up pool tárolókapacitása?

A. 100 gallon.

K. Hogyan telepíthetem a Justrite 28323 előugró készletet?

A.

  • Válasszon egy vízszintes felületet, amely elbírja a felugró medence és a benne lévő folyadékok súlyát. Győződjön meg arról, hogy a hely könnyen elérhető, és a potenciális kiömlési terület közvetlen közelében van.
  • Vegye ki a felugró medencét a tárolótáskájából, és hajtsa szét a kiválasztott helyen. Győződjön meg arról, hogy a medence minden oldala teljesen ki van húzva, és a talajon van.
  • Ha a felugró medencéhez bélés tartozik, helyezze azt a medencébe, ügyelve arra, hogy biztonságosan rögzítve legyen, és lefedje a teljes felületet. A bélés extra védelmet nyújt a szivárgások vagy kiömlések ellen.
  • Rögzítse a saroktámaszokat vagy merevítőket, hogy biztosítsa a stabilitást, és megakadályozza a medence összeesését vagy elmozdulását használat közben.
  • A medence felszerelése után ellenőrizze a stabilitását úgy, hogy kis nyomást gyakorol az oldalakra. Győződjön meg arról, hogy minden sarok biztonságosan a helyén van, és hogy a medence stabil és vízszintes marad.

K. Milyen karbantartást igényel a Justrite 28323 Pop-Up pool?

A.

  • Rendszeresen tisztítsa meg a medencét, hogy eltávolítson minden törmeléket, szennyeződést vagy szennyeződést, amely idővel felhalmozódhat. Használjon enyhe tisztítószert és vizet a felület dörzsöléséhez, majd alaposan öblítse le és hagyja megszáradni tárolás előtt.
  • Rendszeresen ellenőrizze a felugró medencét, hogy nincs-e rajta sérülés, például vágások, szakadások vagy defektek. Ha bármilyen sérülést észlel, javítsa meg vagy cserélje ki a medencét a sértetlenségének megőrzése érdekében.
  • Ha nem használja, tárolja a felugró medencét tiszta és száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől. Győződjön meg arról, hogy megfelelően össze van hajtva, és az eredeti tárolótáskában vagy megfelelő tárolóedényben tárolja.
  • Ha a felugró medencéje bélést tartalmaz, rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés jele. Cserélje ki a bélést, ha szükséges, hogy biztosítsa a folyadékok megfelelő tárolását.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső magasságBelső szélességDia kívül.Ár
JUSTRITE 28319 Hordozható Berm, 20 gallon, 31 hüvelyk átm. x 11.75 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€334.35
JUSTRITE 28321 Hordozható Berm, 66 gallon, 46 hüvelyk átm. x 14 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "€408.25
JUSTRITE 28325 Hordozható Berm, 150 gallon, 62 hüvelyk átm. x 16 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€808.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28323 Hordozható Berm, 100 gallon, 50 hüvelyk átm. x 18.75 hüvelyk magasság, sárga
€391.29 /Mértékegység