JUSTRITE 28321 Hordozható Berm, 66 gallon, 46 hüvelyk átm. x 14 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGW JEN28321YL

JUSTRITE 28321 Hordozható Berm, 66 gallon, 46 hüvelyk átm. x 14 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Cikkszám: CD8CGW Típus: 28321Kereszthivatkozás: JEN28321YL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€408.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPop-Up Pool Plus
Kapacitás66 gal.
színekSárga
Külső magasság14 "
Külső hossz46 "
Külső szélesség46 "
befejezPVC bevonattal
Összecsukott magasság6"
Hajtogatott hosszúság16 "
Hajtogatott szélesség18 "
Belső mélység36 "
Belső magasság14 "
Belső szélesség36 "
AnyagSzövet
Dia kívül.46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód63079098990
Származási országUS

Termék részletek:

Használja ezeket a helytakarékos és könnyű medencéket a kilyukadt nyeregtartályokból vagy a szivárgó hordókból, hidraulikus vezetékekből, csövekből és gépekből származó kiömlések visszatartására. A tartós PVC-bevonatú vinilszövet 20%-kal nehezebb, mint a piacon lévő többi modell, így nagyobb kopásállóságot és megbízhatóbb varrattapadást biztosít. A sárga szín láthatóságot és könnyű azonosítást biztosít. Segít megfelelni az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásainak.

Jellemzők:

  • Gazdaságos vészhelyzet elleni védekezés
  • Szorosan összecsukható és könnyen összecsukható
  • A beágyazott habgyűrű teteje megemeli a védőfalat a folyadékszint növekedésével
  • Segít megfelelni az EPA SPCC előírásainak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHajtogatott szélességBelső mélységBelső magasságBelső szélességDia kívül.Ár
JUSTRITE 28319 Hordozható Berm, 20 gallon, 31 hüvelyk átm. x 11.75 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "€334.35
JUSTRITE 28323 Hordozható Berm, 100 gallon, 50 hüvelyk átm. x 18.75 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGX JEN28323YL 28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "€391.29
JUSTRITE 28325 Hordozható Berm, 150 gallon, 62 hüvelyk átm. x 16 hüvelyk magasság, sárga | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "€808.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28321 Hordozható Berm, 66 gallon, 46 hüvelyk átm. x 14 hüvelyk magasság, sárga
€408.25 /Mértékegység