Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28223 csereszínmetrikus szénszűrő patron, 2 db | AC3EUA JEN2822300

JUSTRITE 28223 Csere színmetrikus szénszűrő patron, 2 db

Raktáron
Tétel: AC3EUA Típus: 28223Kereszthivatkozás: JEN2822300
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
€1,051.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzénpatron, csere
típusSzénszűrők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421990090
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 28223 csere szénpatron helyettesíti a márka 2 darabból álló koaleszcens szűrőjének szénpatron részét az Aerosolv rendszerekben. Újrahasznosítja a nyomásmentes aeroszolos dobozokat, és eltávolítja az általuk kibocsátott potenciálisan káros illékony szerves vegyületeket és szagokat.

Jellemzők:

  • A Justrite 28223 csere szénpatron 2 db-os kiszerelésben kapható.
  • Ez a kolorimetrikus egység pontos jelzést ad arról, hogy mikor kell patront cserélni.
  • Ez a 2 részes szűrő aktivált színváltó kombinációval rendelkezik az egyszerű kijelzés érdekében.
  • Az egység polietilénből készült, így könnyen tisztítható, és ellenáll az ütéseknek és a korróziónak.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite Aerosolv 5000 dobozos eldobható rendszerek: Ezek a könnyen használható rendszerek ideálisak a finom részecskék elkerülésére biztonságos ártalmatlanítási eljárásokkal. Repülőgép-alumíniumból készültek, minden rozsdamentes acél alkatrészrel a tartósság érdekében.
  • Justrite Aerosolv 7000 szuper aeroszolos palackok újrahasznosító rendszerek: Ideálisak az elhasznált aeroszolos dobozok újrahasznosításához. Ezenkívül nagy páracsökkentést és könnyű nyomon követést tesznek lehetővé.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig bírja a patronos szűrő?

V. A szűrő egy-két évig használható.

K. A szűrőpatronok újrafelhasználhatók?

V. Tisztíthatók és többször is felhasználhatók.

K. Honnan lehet tudni, hogy mikor kell cserélni a vízszűrőt?

A.

  • A víznyomás lassú csökkenése.
  • A lefolyók vagy a csapok furcsa hangokat hallatnak.
  • A szűrő külső felületén törmelék halmozódik fel.
  • Zavarosság vagy rossz ízű víz.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 28229 csere, színmetrikus szénszűrő patron visszacsapó szeleppel, 2 db | AB4LDF JEN2822900 28229€650.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28223 Csere színmetrikus szénszűrő patron, 2 db
€1,051.04 /Mértékegység