Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 28207 dobszellőző 3/4 hüvelykes adapterrel | AA4ZWE 13M409

JUSTRITE 28207 Dobszellőző 3/4 hüvelykes adapterrel

Raktáron
Tétel: AA4ZWE Típus: 28207Kereszthivatkozás: 13M409
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
€546.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob szellőző
Záró típuskocsi
Csatlakozás mérete0.75 "
Kapcsolat típusaNPS/NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.961
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

Tűz esetén biztosítson vészhelyzeti nyomású légtelenítést, hogy elkerülje a dob meghibásodását és a katasztrofális következményeket. Minden biztonsági dob szellőzőnyílása automatikusan csökkenti a 3 és 8 psi (30 és 55 kPa) közötti nyomást, és tartalmaz egy lángfogót a hő elnyelésére és biztonságos elvezetésére. A szellőzőnyíláson belüli szelepet úgy tesztelték, hogy egy 61 mm-es 1/3 hüvelykes (8 mm-es) csőcsonkon 9.5 másodpercnél rövidebb idő alatt 6 köbhüvelyk (2-L) vizet engedjen át a vákuumcsökkentés érdekében a dob adagolási műveletei során. A vákuummentesítő egyenletes folyadékáramlást tesz lehetővé, és megakadályozza a dob esetleges összeomlását és szivárgását. A vákuummentesítés a függőlegesen elhelyezett szellőzőnyílásoknál automatikus, a vízszintesen elhelyezett szellőzőnyílásoknál pedig manuális. Egy 51 hüvelykes (90 mm-es) függőlegesen tárolt dobhoz illeszkedik, és ugyanazokkal a védelmi funkciókkal rendelkezik, mint az automatikus légtelenítés, az automatikus vákuumcsökkentés és a lánggátló, mint a Justrite hagyományos biztonsági szellőzőiben, egy cserélhető szűrő hozzáadásával a szökevény szabályozására. kibocsátások. Az aktívszén szűrővel ellátott sárgaréz test adszorbeálja a gőzöket és felfogja a VOC-kat, hogy megakadályozza azok kijutását a légkörbe a kilégzési ciklus során. Használjon csereszűrőket, ha a szűrő eléri a teljes kapacitást, vagy szagok jelennek meg (körülbelül 120-XNUMX nap).

Jellemzők:

  • Sárgaréz dob szellőzőnyílás szűrővel
  • Egy csereszűrő
  • Automatikus légtelenítés
  • FM jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusCsatlakozás méreteLángfogó anyagAnyagÁr
JUSTRITE 28206 Dob szellőzőnyílás 2 hüvelykes dugóhoz, extra csereszűrő, sárgaréz | AA4ZWD 13M408 28206kocsi2"--€473.35
JUSTRITE 08300 Vízszintes dob szellőző kőolaj alapú alkalmazásokhoz, 2 hüvelykes dugattyú | AC9VGA JDR08300BS, 8300 08300Kézikönyv2"-Sárgaréz€141.42
JUSTRITE 08306 Vízszintes dob szellőzőnyílás oldószerekhez, rozsdamentes acél | AC9VGC 3KLC7 08306Kézikönyv2"-Rozsdamentes acél€560.71
JUSTRITE 08005 Nemfémes függőleges dobszellőző, függőleges, lángfogó, 2 hüvelykes dugattyú, polietilén | AC9WCX JDR08005YL, 8005 08005-2"Acélpolietilén€160.81
JUSTRITE 08006 Nemfémes függőleges dobszellőző, 2 hüvelykes dugattyú, függőleges, acél lángfogó | AC9WCY JDR08006YL, 8006 08006-2"Rozsdamentes acélpolietilén€202.05
JUSTRITE 08101 Sárgaréz függőleges szellőző kőolaj alapú alkalmazásokhoz, 2 hüvelykes dugattyú | CD8CBM 8101 08101-2"-Sárgaréz€175.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28207 Dobszellőző 3/4 hüvelykes adapterrel
€546.40 /Mértékegység