JUSTRITE 27705 keverőtartály, hordozható, 5 gallon, lángvédő, önzáró kifolyó, piros | AE2EGN 4WV58

JUSTRITE 27705 Keverőtartály, hordozható, 5 gallonos, lángfogó, önzáró kifolyó, piros

Raktáron
Tétel: AE2EGN Típus: 27705Kereszthivatkozás: 4WV58

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€563.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverőtartály
Kapacitás5 gal.
színekPiros
befejezPorbevonatú
Magasság16 "
AnyagAcél
Szerelési típusHordozható
Nyitó méret10.9375 "
Dia kívül.15 "
Raklap mennyisége40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

A keverőtartály minimálisra csökkenti a kiömlés vagy tűz kockázatát veszélyes, gyúlékony folyadékok keverésekor. A fedél teljesen levehető és biztonságosan zárható. A tömítés szorosan tömíti, hogy megakadályozza a gyúlékony gőzök kijutását. A nagyobb biztonság érdekében a fedél lakattal zárható. Az önzáró fedél automatikusan szellőzteti a belső teret, és egy belső lángfogó védi a tartalmat a gyújtóforrásoktól. A biztonsági rögzítőfül a statikus elektromosság felhalmozódásának csökkentésére használható. A lengő fogantyú megkönnyíti a tartály szállítását. A masszív, 24-es acélszerkezet masszív porszórt bevonattal maximális tartósságot és vegyszerállóságot biztosít. Megfelel az EPA 40 CFR 63.803(g) Munkagyakorlat szabványos tárolási követelményeinek. Az EPA követelményeinek is megfelel a VHAP (illékony veszélyes légszennyező anyagok) kibocsátásának korlátozásával. Szállításra nem ajánlott.

Jellemzők:

  • Ideális keverési műveletekhez
  • Teljesen levehető burkolat
  • Minimálisra csökkenti a kiömlés vagy tűz kockázatát gyúlékony folyadékok keverésekor
  • Megfelel az EPA 40 CFR 63.803(g) Munkagyakorlat szabványos tárolási követelményeinek

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 27705 Keverőtartály, hordozható, 5 gallonos, lángfogó, önzáró kifolyó, piros
€563.34 /Mértékegység