JUSTRITE 27606 Merítőtartály tisztító részhez, asztali, 5 gallon, acél, sárga | AA4ZVQ JUT27606YL

JUSTRITE 27606 Merítőtartály tisztító alkatrészhez, asztali, 5 gallon, acél, sárga

Raktáron
Tétel: AA4ZVQ Típus: 27606Keresztszám: JUT27606YL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDip Tank
Kapacitás5 gal.
színekSárga
befejezPorbevonatú
Magasság13 "
AnyagAcél
Szerelési típusAsztali
Dia kívül.13.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

Használja olyan alkatrészek és részegységek tisztítására, ahol a munka mennyisége nem indokolja a nagyobb öblítőtartályt. A hordozható méret alkalmazkodik a változó gyártási követelményekhez. A merülőtartály fedele nyitva marad a kényelmes hozzáférés érdekében; az önzáró mechanizmus és az olvadó láncszem 165 °F (74 °C) hőmérsékleten megolvad, hogy tűz esetén bepattanjon a burkolat.

Jellemzők:

  • Hordozható, biztonságos megoldás az alkatrészek tisztítására
  • A fedél nyitva marad a kényelmes hozzáférés érdekében
  • Tűz esetén önzáró

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 27618 Merítőtartály tisztító részhez, asztali, 8 gallon, acél, sárga | AA4ZVT JUT27618YL 276188 gal.Sárga14.25 "15.625 "€389.49
JUSTRITE 27605 merülőtartály tisztító alkatrészhez, asztali, 5 gallon, kézi fedél olvadógyűrűvel, acél, piros | AC8JWG JUT27605RD 276055 gal.Piros13 "13.75 "€317.13
JUSTRITE 27601 merülőtartály, asztali, 1 gallon, kézi fedél olvadó lánccal, acél, piros | AD2EGV JUT27601RD 276011 gal.Piros5.5 "9.375 "€226.31
JUSTRITE 27603 merülőtartály, asztali, 3-1/2 gallon, kézi fedél olvadó lánccal, acél, piros | AE3BCD 5AM93 276033.5 gal.Piros11.25 "11.375 "€323.66
JUSTRITE 27608 merülőtartály, asztali, 8 gallon, kézi fedél olvadó lánccal, acél, piros | AE7UFM JUT27608RD 276088 gal.Piros14.25 "15.625 "€396.75
JUSTRITE 27602 merülőtartály, asztali, 2 gallon, kézi fedél olvadó kapcsolóval, acél, piros | AE7WEU JUT27602RD 276022 gal.Piros10 "9.375 "€248.80
JUSTRITE 27611 merülőtartály, 1 gallon, kézi fedél olvadó lánccal, acél, sárga | CD8CFL JUT27611YL 276111 gal.Sárga5.5 "9.375 "€189.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 27606 Merítőtartály tisztító alkatrészhez, asztali, 5 gallon, acél, sárga
€315.23 /Mértékegység