Annak érdekében, hogy a cigarettacsikkeket stabilabban távol tartsa a nyilvánosságtól, a Heavy Duty Cigarette Butt Can in Safety Red (26811R modell) egy vékony, stilizált kültéri hamutartó, amely bármilyen létesítményhez illeszkedik. Tökéletes gyári padlókhoz, hátsó bejáratokhoz vagy javítóműhelyekhez. Ez a hamutartó ADA-kompatibilis, mérete 38.5 hüvelyk (980 mm) és 11.5 hüvelyk (292 mm) alapátmérő. Nyak és talpa tűzbiztos horganyzott acélból készült, vörös színű, szívós porfesték bevonattal, hogy ellenálló legyen a rozsdával szemben. Az égésgátló polietilénből készült fejfedő távol tartja az esőt és megakadályozza az egyéb hulladék keletkezését, miközben szabad nyílást biztosít a cigarettaalom számára. Innovatív önkioltó kialakítása segít csökkenteni a tűzveszélyt a létesítményben, és maximális kényelmet kínál Önnek és látogatóinak. Ennek a hamutartónak a dupla csepegtető belseje megakadályozza, hogy a kátránykondenzáció kijusson a külső felületre, így megtakaríthatja az extra tisztítást. A hosszú nyaküreg minimálisra csökkenti az eltömődést, így a csikk könnyedén elérheti az aljzatot, és akár 5 l-es csikk befogadására is képes, így elképesztő, hogy kompakt kialakításának köszönhetően szűk helyeken is elfér. A 19R modellt úgy tervezték, hogy könnyen karbantartható legyen, egyszerű háromlépéses összeszerelési folyamattal. A nyitáshoz egyszerűen csavarja ki a nyomóanyát ott, ahol a nyak találkozik az alappal. Nincs szükség szerszámokra és külön mellékletekre sem kell aggódnia.
Jellemzők:
- ADA-kompatibilis
- Tűzbiztos horganyzott anyagból készült
- Önkioltó kivitel
- Egyszerű háromlépéses összeszerelés
- Könnyen karbantartható
- Alkalmas gyárakhoz, sikátorokhoz és egyebekhez