A Justrite nagy teherbírású, biztonsági piros színű cigarettacsikk (26810R modell) robusztusabb és stabilabb módot kínál arra, hogy távol tartsa a cigarettaszemét a nyilvánosságtól, miközben megőrzi karcsú, stilizált megjelenését, hogy megfeleljen az Ön létesítményének. Ez a hamutartó ADA-kompatibilis magasságú, mérete 34 hüvelyk (860 mm) és 11.5 hüvelyk (292 mm) alapátmérőjű. A hamutartó masszív stílusa tökéletessé teszi gyári padlókhoz, hátsó bejáratokhoz, javítóműhelyekhez és sok máshoz. Ennek a hamutartónak a dupla csepegtető belseje megakadályozza, hogy a kátrány lecsapódása kijusson kifelé, így megtakaríthatja az extra tisztítást, a hosszú nyaküreg pedig minimálisra csökkenti az eltömődést, így a csikk könnyen elérheti a talpat. Kompakt alapkialakításával ez a kisebb, 2.5 gallonos (9 literes) hamutartó tökéletes a kis forgalmú helyekre vagy olyan helyekre, ahol kevés a hely. Nyak és talpa tűzbiztos horganyzott acélból készült, amelyet szívós porfesték bevonattal látnak el, hogy ellenálló legyen a rozsdával szemben. Az égésgátló polietilén fejvédő védi az esőt, és megakadályozza a többi hulladékot, miközben szabad nyílást biztosít a cigarettacsikkek számára. A hamutartó önkioltó kialakítása segít csökkenteni a tűzveszélyt a létesítményben, miközben maximális kényelmet kínál Önnek és látogatóinak. A 26810R modell egyszerű háromlépéses összeszereléssel rendelkezik, és könnyen karbantartható. Az ürítéshez egyszerűen csavarja ki a nyomóanyát ott, ahol a nyak találkozik az alappal; nincs szükség szerszámokra és külön tartozékokra sem kell aggódnia.
Jellemzők:
- ADA-kompatibilis
- Tűzbiztos horganyzott anyagból készült
- Önkioltó kivitel
- Egyszerű háromlépéses összeszerelés
- Robusztus és robusztus kialakítás
- Alkalmas gyárakhoz, sikátorokhoz és egyebekhez