JUSTRITE 26466 Premium hangpanel, sorompó, 4 x 8 láb méret | CH6GEW

JUSTRITE 26466 Prémium hangpanel, sorompó, 4 x 8 láb méretű

Tétel: CH6GEW Típus: 26466
€1,649.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZajvédő
Kémiai ellenállásVízálló, ellenáll a legtöbb savnak, ellenáll a legtöbb oldószernek, ellenáll a pornak, ellenáll a zsírnak
Bevonó anyagPVC
színekSzürke
AnyagPoliészter
Méret4 láb x 8 láb
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
Vastagság1"

Termék részletek:

Segítsen a zajszennyezés szabályozásában az innovatív QuietSite segítségével? Zajkorlátok, amelyek elnyelik és visszaverik a hangot, hogy csökkentsék az észlelt zajszintet (dBA). A munkahelyi zaj (munkahelyi zaj) nemcsak a dolgozók számára jelent biztonsági kockázatot, hanem a munkahelyek közelében élő lakosságot is érinti. Ezek a hangfalak akár felére is csillapítják az általános építési zajokat, megváltoztatva a 90 lb-s, betont feltörő légkalapács által érzékelt hangot dBA-ra a háztartási turmixgép hangjára. Ezek a zajvédő falak hatékonyan szabályozzák a zajt, és lehetővé teszik a megfelelést az állami vagy helyi zajrendelet alapján. A prémium zajcsökkentő sorompó tartalmaz (1) prémium 4'x8' panelt mágnesekkel és tépőzáras rögzítőkkel. Gyorsan összekapcsolhat több panelt a beépített mágnesekkel és az egyes paneleken található tépőzáras rögzítőkkel, hogy egyedi zajvédő falméreteket hozzon létre. Ideális beltéri és kültéri használatra is, a PVC bevonatú szövetszerkezet UV-védett, vízálló és ellenáll a zord időjárásnak. A panelek modulárisak, sokoldalúak és könnyen telepíthetők ideiglenes és állandó alkalmazásokhoz is.

Jellemzők:

  • A beépített mágnesek és a tépőzárak a paneleken többféle rögzítési lehetőséget kínálnak az egyszemélyes gyors és egyszerű telepítés érdekében
  • Az egyedi akusztikus mag elnyeli a zajt, a vinil külső réteg pedig visszaveri a zajt, segít a felére csökkenteni az észlelt zajt
  • Összecsukható kialakítás a könnyű hordozhatóságért és tárolásért
  • Tűzálló: Megfelel az NFPA 701 1. módszerének

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaTételMéretÁr
JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 6 láb méretű | CH6GER 26460(1) 4 láb x 6 láb méretű panelKorlát-€860.69
ajánlatkérés
JUSTRITE 26462 prémium hangpanel, sorompó, 4 x 6 láb méret | CH6GET 26462-Zajvédő4 láb x 6 láb€1,218.99
ajánlatkérés
JUSTRITE 26464 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 8 láb méretű | CH6GEV 26464(1) 4 láb x 8 láb méretű panelKorlát-€1,107.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26466 Prémium hangpanel, sorompó, 4 x 8 láb méretű
€1,649.34 /Mértékegység