JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 6 láb méretű | CH6GER

JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier panel, 4 x 6 láb méretű

Tétel: CH6GER Típus: 26460
€1,041.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát
Kémiai ellenállásVízálló, ellenáll a legtöbb savnak, ellenáll a legtöbb oldószernek, ellenáll a pornak, ellenáll a zsírnak
színekSzürke
Külső mélység1"
Külső magasság60 "
Külső szélesség72 "
befejezPVC bevonattal
Tartalmazza(1) 4 láb x 6 láb méretű panel
AnyagPoliészter
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F

Termék részletek:

QuietSite? A zajkorlátok a hangok elnyelésével és visszaverésével küzdenek a zajszennyezés ellen. Ezek a hangfalak akár felére is csökkenthetik az észlelt zajszintet (dBA). Ez egyenértékű azzal, mintha egy betont törő 90 lb-s légkalapács érzékelt hangját dBA-ra változtatnánk egy háztartási turmixgép hangjára. A munkahelyi zaj (munkahelyi zaj) nemcsak a dolgozók számára jelent biztonsági kockázatot, hanem a munkahelyek közelében élő lakosságot is érinti. Ezek a zajvédő falak a zaj szabályozására használhatók többszörös alkalmazásban, beleértve az építkezéseket is, és hatékonyan szabályozzák a zajt, és lehetővé teszik a megfelelést az állami vagy helyi zajrendelet alapján. A 4'X6' alapszintű zajcsökkentő panelen sárgaréz gyűrűs gyűrűk találhatók, amelyek lehetővé teszik a panel könnyű rögzítését kerethez, kerítéshez vagy állványzathoz. Ezek a zajvédő falak könnyen összekapcsolhatók, így a vásárló falának mérete állítható elő. Ezek elég könnyűek ahhoz, hogy egy személy könnyen összeállíthassa a panelt.

Jellemzők:

  • Az egyedi akusztikus mag elnyeli a zajt, a vinil külső réteg pedig visszaveri a zajt
  • Összecsukható kialakítás a könnyű hordozhatóságért és tárolásért
  • Tűzálló: Megfelel az NFPA 701 1. módszerének
  • UV-védett, vízálló és ellenáll a zord időjárásnak is

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaTételMéretÁr
JUSTRITE 26462 prémium hangpanel, sorompó, 4 x 6 láb méret | CH6GET 26462-Zajvédő4 láb x 6 láb€1,218.99
ajánlatkérés
JUSTRITE 26464 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 8 láb méretű | CH6GEV 26464(1) 4 láb x 8 láb méretű panelKorlát-€1,107.35
ajánlatkérés
JUSTRITE 26466 Premium hangpanel, sorompó, 4 x 8 láb méret | CH6GEW 26466-Zajvédő4 láb x 8 láb€1,363.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier panel, 4 x 6 láb méretű
€1,041.43 /Mértékegység