Védje meg a dolgozókat, csökkentse a tűzveszélyt és javítsa a termelékenységet azáltal, hogy a gyúlékony üzemanyagokat és vegyi anyagokat a kódoknak megfelelő biztonsági szekrényekben tárolja. Úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA és NFPA szabványoknak, Sure-Grip? Az EX szekrények masszív, 18-as (1 mm) vastag duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2" (38 mm) szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. Nagy teljesítményű, önreteszelő ajtók záródnak könnyen és biztonságosan a maximális védelem érdekében tűz esetén. A hibabiztos zárómechanizmus biztosítja, hogy a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön. A nagyobb biztonság érdekében az U-Loc? fogantyú hengerzárral és kulcskészlettel érkezik, vagy opcionális lakat is használható . A Haz-Alert™ fényvisszaverő figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramkimaradáskor, ha zseblámpával világítanak. A szabadalmaztatott SpillSlope™ horganyzott acél polcok a szivárgásmentes 2"-es (51 mm-es) alsó olajteknő hátuljára és aljára irányítják a kiömléseket. A 3"-es (76 mm-es) középpontokon állíthatók a sokoldalú tárolás érdekében. A szekrények kettős szellőzőnyílással, lángfogóval, négy állítható önszintező lábbal, földelő csatlakozóval és háromnyelvű figyelmeztető címkével rendelkeznek. Tartós ólommentes epoxi / poliészter porszórt bevonattal kiváló vegyszerállóságot biztosít. Minden szekrény FM jóváhagyással rendelkezik, és tíz év garanciával rendelkezik. Az önzáró modellek megfelelnek az NFPA1-nek és a Nemzetközi Tűzvédelmi Szabályzatnak is. Automatikusan bezárnak és reteszelnek, ha egy olvadó láncszem megolvad 165 °F (74 °C) hőmérsékleten ). Ideális olyan helyzetekben, amikor állványokon vagy felvonókon kell dolgozni, például repülőgéphangárokban, mivel nem engedik, hogy az alkalmazottak anyagokat tegyenek a lejtős tetejére. Erős, ipari szilárdságú szalag a biztonságos rögzítéshez.
Jellemzők:
- Csökkentse a kiömlés esélyét
- 60 és 55 gallonos függőleges dobszekrényekhez
- Ideális olyan helyzetekben, ahol állványokon vagy felvonókon kell dolgozni