JUSTRITE 25987 Szekrényfedél, 42-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység | AA4ZVJ 13M388

JUSTRITE 25987 Szekrényfedél, 42-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AA4ZVJ Típus: 25987Kereszthivatkozás: 13M388

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,032.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény fedél
színekSárga
Mélység18 "
Magasság8.5 "
Terhelhetőség14 lbs.
AnyagAcél
Alkategóriakülső tartozékok
Szélesség42.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403905080
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite szekrényburkolata egyszerű módja annak, hogy megakadályozza, hogy potenciálisan veszélyes tárgyakat helyezzenek a biztonsági szekrények tetejére. Ha tárgyakat helyez a szekrény tetejére, az felborulhat. Az összeférhetetlen vegyszerek kiömlése vagy szivárgása veszélyes kölcsönhatásba léphet a szekrény tartalmával, vagy negatív hatással lehet a fémszerkezetre. Ez a burkolat elősegíti a biztonságos tárolási gyakorlatot és a jó takarítást. Csökkenti a bírságok vagy idézetek esélyét, megakadályozza a kiömléseket vagy szivárgásokat a szekrény előtt és környékén, és csökkenti a külső tűzterhelés kockázatát, amely negatívan befolyásolhatja a szekrény tűz- és robbanásveszélyességét. Erős, ipari szilárdságú szalag a biztonságos rögzítéshez.

Jellemzők:

  • Megakadályozza, hogy tárgyakat a szekrény tetejére helyezzenek
  • Csökkentse a veszélyes kiömlések esélyét
  • Segíti a vállalat 5-S kezdeményezéseit azáltal, hogy tisztán, rendezetten és rendezetten tartja a területet

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
JUSTRITE 25989 Szekrényfedél, 33-1/2 hüvelyk szélesség x 34 hüvelyk mélység, sárga | AA4ZVK 13M389 2598934 "16 "60 lbs.33.5 "€1,695.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 25987 Szekrényfedél, 42-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység
€1,032.44 /Mértékegység