Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 14762 ártalmatlanító doboz folyadékok ártalmatlanításához 2 gallon, piros, polietilén | AC8HYP JCN14762Z0, 14762Z

JUSTRITE 14762 Ártalmatlanító kanna 2 gallonos, piros, polietilén

Raktáron
Tétel: AC8HYP Típus: 14762Kereszthivatkozás: JCN14762Z0, 14762Z

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€611.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ártalmatlanítás
Kapacitás2 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete3.65 "
SzerelőanyagRozsdamentes acél
Magasság14.75 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.12 "
Öntési lyuk mérete3.65 "
HasználtGyúlékony és korozív anyagok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód39233090900
Származási országUS

Termék részletek:

A nagy sűrűségű polietilén (HDPE) hulladékgyűjtő kannák kiváló vegyszerállóságot és szivárgás elleni védelmet biztosítanak. Rugós tömített kupak, normál esetben zárva, automatikusan szellőzik 3 és 5 psi (0.2 és 0.35 bar) között. A rozsdamentes acél fogantyú és a reteszelő-reteszelő rendszerrel ellátott vasalat a kupakot nyitott helyzetben tartja a könnyű feltöltéshez és kiöntéshez. A nagy szájnyílás beépített rozsdamentes acél lángfogóval rendelkezik, amely megvédi a külső gyulladástól. A tartályba ágyazott áramvezető, szabadalmaztatott szénbetét megfelelő földelést tesz lehetővé. A széles bázisú kialakítás stabilitást biztosít, és ellenáll a véletlen felborulásnak.

Jellemzők:

  • Kiváló vegyszerállóság és szivárgásvédelem
  • Rugós tömített kupak automatikusan szellőzik
  • Rozsdamentes lángfogó
  • A kialakítás ellenáll a véletlen felborulásnak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságLyuk méretDia kívül.Ár
JUSTRITE 14265 ártalmatlanító doboz folyadékok ártalmatlanításához, beépített töltésmérő, 2 gallon, polietilén, piros | AA4ZUW JCN14265RD 142652 gal.14.75 "-12 "€654.95
JUSTRITE 14565 ártalmatlanító doboz folyadékok ártalmatlanításához, beépített töltésmérő, 5 gallon, polietilén, piros | AA4ZUX 13M373 145655 gal.20 "-12 "€697.21
JUSTRITE 14765 ártalmatlanító doboz folyadékok ártalmatlanítására, 5 gallon, piros, polietilén | AC8HYH JCN14765Z0, 14765Z 147655 gal.20 "-12 "€599.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 14762 Ártalmatlanító kanna 2 gallonos, piros, polietilén
€611.50 /Mértékegység