Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 14012 adagolódoboz, 1 literes sárgaréz adagolószelepek, áttetsző, fehér | CD8CDV JUT14012WH

JUSTRITE 14012 adagolókanna, 1 Quart sárgaréz adagolószelepek, áttetsző, fehér

Raktáron
Tétel: CD8CDV Típus: 14012Keresztszám: JUT14012WH

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€88.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKépes
Kapacitás1 qt
színekfehér
Magasság10.5 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód39233010000
Származási országUS

Termék részletek:

Az adagolódobozok lehetővé teszik a folyadékok egyszerű, egykezes adagolását közvetlenül a munkafelületre. Szivárgásmentes, önzáró, sárgaréz adagolószelep minimalizálja a kiömléseket és szabályozza a felesleget. Az FM által jóváhagyott sárgaréz szelepek ideálisak gyúlékony anyagokkal való használatra. A texturált, nagy sűrűségű polietilén test szilárd fogást biztosít.

Jellemzők:

  • A folyadékok egyszerű, egykezes adagolása közvetlenül a munkafelületre
  • Minimalizálja a kiömléseket és szabályozza a felesleget
  • A polietilén test szilárd fogást biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekDia kívül.MagasságÁr
JUSTRITE 14010 adagolódoboz, 1 literes, sárgaréz adagolószelepek, piros, polietilén | AB8YER JUT14010RD 140101 qtPiros4"10.5 "€99.26
JUSTRITE 14004 adagolódoboz, 8 uncia, sárgaréz adagolószelepek, piros, polietilén | AB8YGH JUT14004RD 140048 oz.Piros3.125 "5.5 "€109.20
JUSTRITE 14002 adagolódoboz, 4 uncia, sárgaréz adagolószelepek, fehér, polietilén | AD2DUC JUT14002WH 140024 oz.fehér2.25 "5.5 "€153.77
JUSTRITE 14005 adagolódoboz, 8 uncia, sárgaréz adagolószelepek, áttetsző, fehér | CD8CDU JUT14005WH 140058 oz.fehér3.125 "5.5 "€76.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 14012 adagolókanna, 1 Quart sárgaréz adagolószelepek, áttetsző, fehér
€88.43 /Mértékegység