Rendkívül tartós VI. osztályú, FDA minőségű, nagy sűrűségű polietilén gyantából készültek, ezek a karbamidok kiváló vegyszerállóságot mutatnak, és ideálisak különféle oldószerekhez, pufferekhez, reagensekhez, porokhoz és szilárd anyagokhoz. Az ergonomikus kialakítás nagy fogantyúkkal és öntött markolattal ellátott alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű emelést és kiöntést. 83 mm-es és 120 mm-es méretben kapható, a mellékelt polipropilén kupak platinára kötött szilikon tömítéssel szoros, kiömlésmentes tömítést biztosít. A nagyobb, 120 mm-es nyakméret lehetővé teszi, hogy benyúljon a tartályba a gyors és egyszerű tisztítás érdekében. A belső menettel és kemény ütközővel a túlhúzás és a tömítés sérülésének megakadályozása érdekében a szivárgásmentes polipropilén csapok 5/8 és 3/4 hüvelykes tömlőcsúcsokkal, valamint szabványos belső Luer kúpos kialakítással rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a dugattyús adapterhez. A nagy kar két áramlási sebességet vezérel, az egyik a folyamatos, zárt áramláshoz, a másik pedig a gyorsabb, kézi áramláshoz. A carboys kompatibilis a cserélhető adapterekkel és csapos szerelvényekkel. Válasszon az adapterek széles skálájából öntött vagy gyorscsatlakozós tömlőszár konfigurációkkal a felső csatlakozási rugalmasság érdekében, valamint további csapok és sokoldalú élek az alternatív alsó tömlőcsatlakozási lehetőségekhez. Megjegyzés: A hossz tartalmazza a csapot is.
Jellemzők:
- A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak
- A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban
- Anyag-, térfogat- és metrikus érettségi jelek a carboys-ra nyomtatva
- USP Class VI, FDA minőségű anyagokból készült
- A szivárgásmentes csap könnyen megfogható karral rendelkezik, amely két áramlási sebességet vezérel