JUN-AIR 1770008 Elektromos légkompozit, lengődugattyús olajmentes | AH7NJK 36XD51

JUN-AIR 1770008 Elektromos légkompozit lengődugattyús olaj nélkül

Raktáron
Tétel: AH7NJK Típus: 1770008Kereszthivatkozás: 36XD51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,760.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
erősítők5.3
Működési ciklusFolyamatos
HázIgen
befejezPorszórt tartály/nikkelezett sárgaréz szerelvények/festett keret
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI1.20
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás1.00
HP0.50
Bemeneti feszültség120 VAC
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Nyomás116 psi
motor típusaAC-IP20 besorolás
Teljes magasság17 5 / 16 "
Teljes hossz19 39 / 64 "
Teljes szélesség16 "
Fázis1
Szivattyú típusaRingatódugattyú
RPM1750
Tartályméret1.1 gal.
Tartály típusaHot dog
HővédelemIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.975
Hajó magassága (cm)92.41
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály: Nem
    • Zárt - kompresszor: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUN-AIR 1770008 Elektromos légkompozit lengődugattyús olaj nélkül
€10,760.12 /Mértékegység